電源制御ボックスPanasonic(パナソニック)15日以内出荷
質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB31KシリーズPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
タイムスイッチ TB20シリーズPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
週間式 タイムスイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷
TB47Kシリーズ
仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
タイムスイッチ TB11NシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
タイムスイッチ TB18NシリーズPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
電子式タイムスイッチ DC12V別回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
電子式タイムスイッチ(100V・別回路)Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
24時間200V 別回路・停補無C接点Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
24時間TSW 同一回路・停補付A接点Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909KPanasonic(パナソニック)当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)180周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付接点構成1c精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間(20 ℃)設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)Panasonic(パナソニック)当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
電子式タイムスイッチ(4動作・別回路)Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
防雨型タイマー(同一回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
電子式 週間式タイムスイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷
TB47シリーズ週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年
電子式タイムスイッチ(200V・別回路)Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄函型タイマー(別回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
電子式タイムスイッチ(4動作・同一回路)Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄函型タイマー(別回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
防雨型タイマー(別回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)欠品中
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
防雨型タイマー(同一回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
防雨型タイマー(別回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~