PLC(プログラマブルコントローラ) (6) リレー (19) タイマ/タイムスイッチ (1) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm) 50 取付方式 プラグイン 極数 2 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 300 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 25 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 30 コイルと接点間の耐電圧(kV) 5rms 最大スイッチング電源(AC kVA) 6.925 コイル電力(W) 1.92 ラッチ なし
Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm) 24 取付方式 基板実装 極数 4 接点構成 3PST, SPST コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイル抵抗(kΩ) 1.6
Panasonic シグナルリレー SPST 24V dc DS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
寸法(mm) 20×9.9×9.9 接点構成 SPST コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大クランピング電圧(V) 250/ac ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm) 38 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 300 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 48 最大スイッチング電源(AC kVA) 23.52 コイル電力(W) 1.92 最大動作温度(℃) 55 ラッチ なし
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 180 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(mW) 800 最大動作温度(℃) 85
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック) (16件のレビュー) 当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 125日以内出荷
種類 コントロールユニット 電圧(V) 19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω) 約9.1k 絶縁方式 フォトカプラ 電流(mA) 2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH) 保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度 10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令) 3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令 基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8 DC 耐振動 5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量 2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命 2000万回以上 ラベル数 (JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA) 約2.6(24V DC時) 耐衝撃 147m/s2 以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様 リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命 10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR) 256点 微分点数 プログラム容量分 ステップラダー数 1000工程 サブルーチン数 500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ) 約9.1
4点ターミナル AY3 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
スリムで省スペース
定格電圧(V) DC12、24 タイプ PAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ 仕様 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最小適合負荷 (参考値)100mV、100μA 最大許容入力電圧 0.2A 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 電気的寿命 3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回 機械的寿命 2000万回以上(180/分) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 接点最大許容電圧(V) AC250、DC30 接点最大許容電流(A) 3 接点最大許容電力(VA) AC750、DC90W 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作) 98m/s2 以上{10G以上} 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(誤動作) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 定格制御容量 3A 250V AC、3A 30V DC 入力電圧変動許容範囲(V) DC12±10%、DC24±10% 負荷電圧(V) DC600、600(ACピーク値) 負荷電流(A) 3
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
接点構成 1a 質量(g) 約400 保護構造 カプセルシール 端子形状 コネクタ端子 定格消費電力(W) 4.2 絶縁抵抗(MΩ) 初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃) -40~80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久) 10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久) 490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V) コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作) 10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作) ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷 1A 12V DC 接点材質 タングステン系および銅系合金 開放電圧(V) コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms) 50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V) コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms) 30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V) DC1000 接点最大許容電流(A) DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 機械的寿命 20万回以上 電圧降下(V) 接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min) 接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) 使用周囲湿度(%RH) 5~85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC400V 80A
PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 122日以内出荷
種類 増設ユニット 電圧(V) 19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V) DC24 入力インピーダンス(Ω) 約5.1k 絶縁方式 フォトカプラ 電流(mA) 2(最小ON)、1.2(最大OFF) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 定格入力電流(mA) 約4.7(24V DC時) 入力インピーダンス(kΩ) 約5.1
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能
電源(V) 100~240 AC 規格 CE 電源 100~240V AC 定格入力電圧(V) 24 DC 保存温度(℃) -40~70 絶縁方式 フォトカプラ 耐ノイズ 1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 汚染度(使用環境) 2 耐衝撃(m/s2 ) 147X、Y、Z各方向4回 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動 5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA) 約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 0~95(結露なきこと)
PLC FP-X 増設I/Oユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
プログラム仕様 リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 命令 基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 演算処理速度(μs/命令) 3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ マスタコントロールリレー(MCR) 256点 ラベル数 (JMP+LOOP)256点 微分点数 プログラム容量分 ステップラダー数 1000工程 サブルーチン数 500サブルーチン 定格電圧(V) 24 DC 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8 DC 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐電圧 入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 耐振動 5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 耐衝撃 147m/s2以上 XYZ各方向 4回 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 DC 定格入力電流(mA) 約2.6(24V DC時) 入力インピーダンス(Ω) 約9.1k 絶縁方式 フォトカプラ
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 寸法(mm) 15×8.2×7.4 高さ(mm) 8.2 取付方式 表面実装 奥行(mm) 7.4 シリーズ G6K 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
NCリレー Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷 から 72日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途 電力設備、産業用機器、計測機器 規格 UL、CSA
JQリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(100個)
32日以内出荷
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー
EJリレー Panasonic(パナソニック) 42日以内出荷
2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量
DC100V 100A 1万回以上開閉
(抵抗負荷)
最大DC100V 800A遮断
小型、軽量により、省スペース化に貢献
幅70mm×長さ80mm×高さ34mm
環境に優しい
カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
用途 AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど 質量(g) 約300 保護構造 ダストカバー 接点構成 1a 端子形状 ねじ端子 消費電力(mW) 5 接点最大許容電圧(V) DC100 接点最大許容電流(A) DC100(22mm2Wire) 接点容量 100A(100V) 動作機能 非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC100V 100A
GQリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(50個)
42日以内出荷
小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途 電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器 規格 UL/C-UL、BSI 保護構造 プラシール型
LQリレー Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm)
高容量 10A、1a/1c 接点リレー
使用周囲温度:-40~+85℃
耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V
耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途 家電機器、電子機器 保護構造 プラスチックシール 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ