絞り込み
ブランド
  • CELDUC
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(639)
  • 三菱電機(508)
  • Panasonic(パナソニック)(448)
  • azbil(旧:山武)(447)
  • Sensata / Crydom(260)
  • フエニックス・コンタクト(246)
  • FINDER(210)
  • IDEC(和泉電気)(168)
  • RS PRO(150)
  • シュナイダーエレクトリック(141)
  • SIEMENS(133)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(93)
  • 富士電機(89)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • 三菱電機エンジニアリング(70)
  • CARLO GAVAZZI(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • 河村電器産業(54)
極数
  • 1(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOLID STATE RELAY CELDUCSOLID STATE RELAYCELDUC
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460CELDUC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.5 x 45 x 29mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
SO967460 CELDUCSO967460CELDUC
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SO963460 CELDUCSO963460CELDUC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)29取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO9最大負荷電流(A)40動作温度(℃)-55~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~600ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc
Celduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100 CELDUCCelduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100CELDUC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac接触抵抗 = 150 mΩ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100 CELDUCCelduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100CELDUC
869税込956
1個
5日以内出荷
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 500Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac動作時間 バウンス含む = 1ms
Celduc リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A D31A5100 CELDUCCelduc リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A D31A5100CELDUC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = プラグイン 最大スイッチング電圧 AC = 100V ac最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.8mm奥行き = 7.85mm寸法 = 19.1 x 7.85 x 6.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dc寿命 = 1000000 回(電気的)VA
Celduc リードリレー 5V dc DPST MAX:0.5 A D32A3100 CELDUCCelduc リードリレー 5V dc DPST MAX:0.5 A D32A3100CELDUC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
寿命 = 1000000000 (Mechanical)Cycles Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = DPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dcRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:275 V ac 基板実装, SKA20420 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:275 V ac 基板実装, SKA20420CELDUC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアックリレータイプ = 基板リレーシリーズ = SKV ac寸法 = 43.2 x 10.2 x 25mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V 最大負荷電流:3 A DIN Rail, XKD10306 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V 最大負荷電流:3 A DIN Rail, XKD10306CELDUC
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大電圧制御 = 30 V最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 5 V電圧制御範囲 = 5 → 30 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 2 → 60Vターミナルタイプ = ねじ極数 = 1最小負荷電流 = 3 mAmm最大ターンオン時間 = 20msRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865070 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865070CELDUC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950。単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ。ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 60 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 510 V rms、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 3.5 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc、範囲 = okpac、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = トライアック、リレータイプ = 単相ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 10ms、寸法 = 58.5 x 45 x 30mm、奥行き = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865970 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865970CELDUC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 510 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 20V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 20 → 265 V ac最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 30ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306CELDUC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:23 A 最大負荷電圧:275 V ac パネルマウント, SUL842070 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:23 A 最大負荷電圧:275 V ac パネルマウント, SUL842070CELDUC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
仕様最大負荷電流 = 23 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8ms寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:275 V rms 最大負荷電流:4 A DIN Rail, XKA20420 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:275 V rms 最大負荷電流:4 A DIN Rail, XKA20420CELDUC
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大電圧制御 = 30 V最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 275 V rms最小電圧制御 = 6 V電圧制御範囲 = 6 → 30 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 12 → 275Vターミナルタイプ = ねじ極数 = 1最小負荷電流 = 5 mAmm漏れ電流 = 0.3mA rmsRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:110 V dc パネルマウント, SOM040200 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:110 V dc パネルマウント, SOM040200CELDUC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
IEC60947-1. MOSFET技術ソリッドステートリレー. 連続電圧でオンに切り替えるMOSFET技術ソリッドステートリレー 超低ON抵抗 超低制御電力消費 伝導、輻射干渉なし 逆極性保護された制御入力 保護等級: IP20
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 110 V dc最小負荷電圧 = 5 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = SOM極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETリレータイプ = DCシリーズ = SOMV dc寸法 = 45 x 58.5 x 30mm動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:265 V rms パネルマウント, SG444020 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:265 V rms パネルマウント, SG444020CELDUC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
位相角及び周波数バーストレギュレータ. 比例制御の SG5 リレーは、電源から絶縁されたアナログ入力を備え、周波数バーストの生成を通じて、この入力の動作デューティサイクルの比例変動が可能です。 用途:加熱調整。 - Ve = 0 V → T/T = 0 % - Ve = 5 V → T/T = 50 % - Ve = 10 V → T/T = 100 % 。 SG4 モデルは、電源から絶縁されたアナログ入力を備えており、正弦波に瞬時にスイッチングするこの入力で比例変動が可能です。 用途:モータ速度の変動、調光可能照明 ご要望に応じて、特定のマニュアルを提供します
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V rms最小負荷電圧 = 115 V ac最小電圧制御 = 0 V スイッチングタイプ = Analogue Control電圧制御範囲 = 0 → 10 V dc範囲 = SG4極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相アングルコントローラシリーズ = SG4V ac寸法 = 100 x 73.5 x 39.5mm動作温度 Min = -40℃
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070CELDUC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
仕様最大負荷電流 = 32 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 510 V ac最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Thyristorリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8V ac寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm高さ = 73.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074CELDUC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V rms最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレーシリーズ = SO8ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm基準適合 = CE, VDE, EAC, cURus℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505CELDUC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
プッシュインDCソリッドステートリレー. 電気機械式リレーとピン配列互換 DC及び極性なし制御 DC出力 高突入電流 高耐性レベル 内蔵クランプ電圧 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 30 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 12 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 12→ 30 V dc範囲 = SP-ST-SL極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = DCインターフェイスリレーシリーズ = SP-ST-SLV dc寸法 = 29.2 x 12.7 x 25.4mm基準適合 = CE, EAC℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO967460 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO967460CELDUC
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950。単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ。ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 90 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = okpac極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 600V ac寸法 = 58.5 x 45 x 29mm高さ = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc リードリレー 5V dc SP-NC CELDUCCelduc リードリレー 5V dc SP-NCCELDUC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
接点構成SP-NC長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×7.85×6.8高さ(mm)6.8取付方式プラグイン奥行(mm)7.85コイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)100ac最大スイッチング電圧(DC V)100コイルと接点間の耐電圧(kV)1.4dc
Celduc リードリレー 12V dc SP-NC CELDUCCelduc リードリレー 12V dc SP-NCCELDUC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
接点構成SP-NC長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×6.6×6.4高さ(mm)6.4取付方式基板実装奥行(mm)6.6コイル抵抗(Ω)1kコイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【コイルと接点間】750ac最大スイッチング電圧(DC V)100dc
Celduc  ソリッドステートリレーDINレールアダプタ CELDUCCelduc ソリッドステートリレーDINレールアダプタCELDUC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールアダプタ
Celduc ソリッドステートリレー CELDUCCelduc ソリッドステートリレーCELDUC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相リレー
RELAY STATIQUE PAN. CELDUCRELAY STATIQUE PAN.CELDUC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:35.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●SF5 Series Solid State Relays. Medium power, synchronous, solid state relays, fitted using Faston terminals. Volume enables it to be integrated into all interfacing combinations. Low leakage current. High immunity.RoHS指令(10物質対応)対応
マウントアダプタ Celduc レール・アダプタ CELDUCマウントアダプタ Celduc レール・アダプタCELDUC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:レール・アダプタ●併用可能製品:SCシリーズ、SOシリーズ、SV8シリーズ●SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Static relay CELDUCStatic relayCELDUC
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Single Phase SSR CELDUCSingle Phase SSRCELDUC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Single Phase Solid State Relay CELDUCSingle Phase Solid State RelayCELDUC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SOM040200 CELDUCSOM040200CELDUC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SO865970 CELDUCSO865970CELDUC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)30取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO8最大負荷電流(A)60動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)30定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)20~265AC/DC
制御機器・PLC・リレー