絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(642)
  • 三菱電機(512)
  • Panasonic(パナソニック)(453)
  • azbil(旧:山武)(447)
  • Sensata / Crydom(267)
  • フエニックス・コンタクト(247)
  • FINDER(214)
  • IDEC(和泉電気)(169)
  • RS PRO(161)
  • シュナイダーエレクトリック(142)
  • SIEMENS(138)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(96)
  • SUS(エスユーエス)(90)
  • 富士電機(89)
  • 三菱電機エンジニアリング(70)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • 河村電器産業(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fujitsu 車載リレー  基板実装 富士通Fujitsu 車載リレー 基板実装富士通
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃長さ(mm)15.7高さ(mm)14取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.3接点構成SPST寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)240コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)600
Fujitsu 信号用リレー  表面実装 富士通Fujitsu 信号用リレー 表面実装富士通
639税込703
1個
翌々日出荷
接点構成2c仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回RoHS指令(10物質対応)対応
Fujitsu ラッチングリレー 富士通Fujitsu ラッチングリレー富士通
950税込1,045
1個
5日以内出荷
仕様コイル電圧 = 10V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 A最大スイッチング電圧 DC = 16V dc長さ = 15.5mm奥行き = 12mm高さ = 13.7mm寸法 = 15.5×12×13.7mmターミナルタイプ = 基板ピンアプリケーションタイプ = 車載寿命 = 1×106回(機械的)長さ(mm)15.5高さ(mm)13.7取付方式基板実装極数2奥行(mm)12接点構成SPDT寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)90コイル電圧(V)10動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)35最大スイッチング電圧(DC V)16コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5acコイル電力(W)1.11
制御機器・PLC・リレー