RS PRO シグナルリレー SPDT 5VRS PRO7日以内出荷
RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2
仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dcRS PRO7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = TQ2ラッチ = なしmm奥行き = 11.5mm高さ = 5.6mmターミナルタイプ = 表面実装極数 = 4A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シグナルリレー 4PDT 24V dcRS PRO¥789,800税込¥868,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dcRS PRO7日以内出荷
RS PRO 14
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = Axicom P1長さ = 13mm奥行き = 7.6mm高さ = 6.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 1A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dcRS PRO¥1,298,000税込¥1,427,800
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリ 電池 A98L CNC システム用RS PRO7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = A98L使用用途 = A98L CNC システム応用例 = PLC終端 = プラグイン動作温度 Max = -40 to 85℃寸法 = 45.5 x 35 x 31.5 mm
RS PRO パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプRS PRO7日以内出荷
ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VARoHS指令(10物質対応)対応
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800