絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(642)
  • 三菱電機(513)
  • Panasonic(パナソニック)(456)
  • azbil(旧:山武)(447)
  • Sensata / Crydom(270)
  • フエニックス・コンタクト(248)
  • FINDER(214)
  • IDEC(和泉電気)(168)
  • RS PRO(163)
  • シュナイダーエレクトリック(142)
  • SIEMENS(138)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(97)
  • SUS(エスユーエス)(90)
  • 富士電機(89)
  • 三菱電機エンジニアリング(70)
  • CARLO GAVAZZI(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • 河村電器産業(54)
定格電圧(V)
  • DC5~24(1)
  • DC24(1)
接点構成
  • 1a(2)
  • 1b(1)
  • 2c(16)
  • 4c(3)
極数
  • 4(1)
  • 5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4C リレー用 ソケット エスコ4C リレー用 ソケットエスコ
609税込670特価
1個
当日出荷
仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコAC100V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1c消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)時間設定単位24時間型(1分単位)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100-240V ツインタイマー(8ピン) エスコAC100-240V ツインタイマー(8ピン)エスコ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能エスコ品番EA940LG-21電源電圧AC100~240V DC100~125V動作方式限時動作型番H3CR-F8出力方式リレー2cメーカーオムロン(omron)設定時間0.05s~30hピンタイプ8ピン
[防水型]リレーソケット エスコ[防水型]リレーソケットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/2c/10A [LED付]汎用リレーエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/2c/10A 汎用リレー エスコAC200V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコAC100V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
ターミナルリレー(リレーユニット) エスコターミナルリレー(リレーユニット)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
仕様ターミナルカバーエスコ品番EA940DG-44A
1b 接点ブロック エスコ1b 接点ブロックエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
種類一般リレー接点構成1bエスコ品番EA940DG-2
タイムスイッチ(週間) エスコタイムスイッチ(週間)エスコ
12,500税込13,750
1個
8日以内出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズエスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板ねじ径(Φmm)5.5
取付金具 DIN48×48mm用 65×130×75mm エスコ取付金具 DIN48×48mm用 65×130×75mmエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×130×75アズワン品番65-2254-48ねじ径(Φmm)5.5
取付金具 ボタン・スイッチ用 50×60×65mm エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 50×60×65mmエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
お客様で穴あけ加工が必要になります。機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×65×15アズワン品番65-2254-46
取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×60×15取付穴径(Φmm)12.5ねじ径(Φmm)4.5
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5
取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)75×10×20ねじサイズM4
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
585税込644
1個
当日出荷から翌日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)50×50×15ねじ径(Φmm)4.5
85x69x14mm タイマー(デジタル) エスコ85x69x14mm タイマー(デジタル)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)85(W)×14(D)×69(H)質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
77x81x16mm タイマー(デジタル) エスコ77x81x16mm タイマー(デジタル)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
77x81x16mm タイマー(デジタル) エスコ77x81x16mm タイマー(デジタル)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
デジタルタイマー エスコデジタルタイマーエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
DC5-24V/40A ソリッドステートリレー エスコDC5-24V/40A ソリッドステートリレーエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC5~24エスコ品番EA940MT-13
DC24V/1ax4 ターミナルリレー(高耐久性) エスコDC24V/1ax4 ターミナルリレー(高耐久性)エスコ
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
種類ターミナルリレー接点構成4極(1a×4)定格電圧(V)DC24エスコ品番EA940MS-12
[1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用) エスコ[1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用)エスコ
579税込637特価
1個
当日出荷
種類リレーソケットエスコ品番EA940MR-21接点構成1c
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコDC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC200V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC100V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
制御機器・PLC・リレー