DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~