PLC(プログラマブルコントローラ) (2) リレー (19) セーフティコントローラ (1) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
RXM3AB2BD シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
コイル定格電圧(V) DC24 接点構成 3PDT 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) 250 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V/DC28V 10A
RXM4AB2F7 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
コイル定格電圧(V) AC120 接点構成 4PDT 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) 250 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V/DC28V 6A
RXM4AB2B7 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
コイル定格電圧(V) AC24 接点構成 4PDT 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) 250 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V/DC28V 6A
TM3拡張IOユニット デジタル入出力 シュナイダーエレクトリック 4日以内出荷 から 41日以内出荷
用途 Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付 DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 接点 N/O接点1つ 定格入力電圧(V) DC24 出力電流(A) 最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり) 定格出力電圧(V) DC24/AC240 デジタル入力 シンク/ソース
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。 長さ(mm) 13 取付方式 プラグイン 極数 2 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 260 コイル電圧(V) 24 ac RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 最大スイッチング電源(AC kVA) 1.25 コイル電力(mW) 820 最大動作温度(℃) 70 ラッチ なし
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。 長さ(mm) 13 取付方式 プラグイン 極数 1 接点構成 SPDT コイル抵抗(Ω) 260 コイル電圧(V) 24 ac RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 最大スイッチング電源(DC W) 300 コイル電力(mW) 820 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
レンズリング シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi
仕様 ●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243 アズワン品番 65-7841-30
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5209 アズワン品番 65-8087-94
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様 ●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243 アズワン品番 65-8088-43
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様 ●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210 アズワン品番 65-8084-03
Schneider Electric リレー 253V ac シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット コイル定格電圧(V) DC24 取付方式 DINレール/プリント基板 接点構成 4PDT 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) AC240 接点最大許容電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC120V/AC240V/DC30V 3A
Harmony電磁リレー RXGシリーズ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
TM3拡張IOユニット デジタル出力 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷 から 66日以内出荷
用途 Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付 DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ
継続製品 CONTEC(コンテック) 税込 ¥ 75,878 ¥ 68,980 バスケットへ