TM3拡張IOユニット デジタル入出力シュナイダーエレクトリック4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け接点N/O接点1つ定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり)定格出力電圧(V)DC24/AC240デジタル入力シンク/ソース
TM3拡張IOユニット アナログ入力シュナイダーエレクトリック4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレールシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様時間範囲:0.1 s → 100h取付方式DINレールシリーズHarmony Time電源電圧24 → 240V ac/dc接点構成ソリッドステート最大電流(A)20タイマ機能オンディレー、シングル遅延時間<100msRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Zelio RE17L タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルを設定できるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途: 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム最大電圧(V)240 ac/dcターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒最小電圧(V)24 ac/dc
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点シュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)31極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)640コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電圧(DC V)28最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(mW)850最大動作温度(℃)55ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。長さ(mm)13取付方式プラグイン極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)260コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)820最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)160コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)168コイル電力(mW)900ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数3接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)650コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)2.5コイル電力(mW)900ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL長さ(mm)21取付方式プラグイン極数3接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)15000コイル電圧(V)230 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)280コイル電力(W)1.2ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 120V ac, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)3630コイル電圧(V)120 acRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)168コイル電力(W)1.2ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。長さ(mm)13取付方式プラグイン極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)260コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)820最大動作温度(℃)70ラッチなし
Schneider Electric タイマーリレー 非対称 24 V dc, 24 → 240V ac DINレールシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様時間範囲:0.1 s → 100h幅(mm)17.5取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能非対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け最大電圧(V)24 dc, 240 acターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒最大動作温度(℃)60
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレールシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
仕様【制御時間】0.1s~100h接点1極定格入力電圧(V)AC/DC12~240定格出力電流(A)8ファンクションマルチファンクション
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレールシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム最大電圧(V)24 dc, 240 ac時間増分時間 , 分 , 秒
Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレールシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
仕様【制御時間】1s~100h接点1極定格入力電圧(V)DC24またはAC24~240定格出力電流(A)8ファンクションオフディレー
Schneider Electric タイマーリレー ワンショット 24 V dc, 24 → 240V ac DINレールシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様時間範囲:0.1 s → 100h幅(mm)17.5取付方式DINレールスイッチSPDT電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能ワンショット、シングルコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け最大電圧(V)24 dc, 240 ac時間増分時間 , 分 , 秒最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20
TM3拡張IOユニット デジタル出力シュナイダーエレクトリック7日以内出荷から66日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
リレーラベル ソケット RSLZ用 RSLZ 1袋 2個入シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electrics では、64 種類のクリップイン凡例で 2 シートあります互換品 交換可能
仕様●併用可能製品:ソケット RSLZ●パック数量:2 sheets of 64●シリーズ:RSLZ●コード番号:211-8401アズワン品番65-8061-90
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800