絞り込み
ブランド
  • 鷺宮製作所
  • azbil(旧:山武)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 富士電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • Sensata / Crydom(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「SC10」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームヒューミディスタット 鷺宮製作所ルームヒューミディスタット鷺宮製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
湿度制御用スイッチダイヤル固定機能付き室内装飾に調和するデザイン
仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)幅(mm)80質量(kg)0.17高さ(mm)90使用温度範囲(℃)10~40奥行(mm)39.5アズワン品番65-6681-86湿度(%)90(入切湿度差5±3)
挿入形ヒューミディスタット DIS 鷺宮製作所挿入形ヒューミディスタット DIS鷺宮製作所
13,880税込15,268
1個
当日出荷
換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃アズワン品番65-6681-90
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ鷺宮製作所
10,980税込12,078
1個
欠品中
電源不要の機械式サーモスタット高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70制御方式ON/OFF制御最高温度(℃)(感温部)60出力点数1温度34電気定格中電流温度調整範囲(℃)-10~35接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114アズワン品番65-6681-70
温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ鷺宮製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70質量(kg)0.51種類直接液体挿入形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ鷺宮製作所
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ 鷺宮製作所高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ鷺宮製作所
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
温度スイッチ TNSシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ TNSシリーズ鷺宮製作所
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
長さ(m)キャピラリー:1使用温度範囲(℃)-20~70本体質量(kg)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1温度調整範囲(℃)最低15、最高70アズワン品番65-6681-69
温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ鷺宮製作所
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
制御機器・PLC・リレー