特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]
備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
シリーズSiO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
質量(g)107g
備考SiOコントローラ
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
シリーズSiO
電源電圧DC24V±10% 0.1A以下
通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入出力点数入力:6点 出力:4点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81
出力点数16
入力点数16
コネクタe-CON
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
質量(g)128
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
電源電圧(V)(DC)24±10%
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)8
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4
出力点数8
入力点数8
コネクタe-CON
イーサネット対応対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点
入力16点
通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダ
コネクタe-CON
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアmicroSD
1個
¥54,660
税込¥60,126
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1c接点のリレーです。
仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付
誘導負荷(A)7.5/AC250V、5/DC30V
1個
¥2,450
税込¥2,695
欠品中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4
出力点数16
入力点数16
コネクタe-CON
イーサネット対応対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2
型式D4MC-2000
ケーブル長(m)2
メーカーオムロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1a接点のリレーが4個内蔵。
仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付
接点構成1a
誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
1個
¥4,388
税込¥4,827
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。
セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
1セット
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO-N3本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ、樹脂
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ含みません
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2
型式PZ-G61N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板OP-84219
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ、樹脂
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)
ケーブル長(m)2
検出距離(m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。
コントローラ含みません
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
質量(g)約1200
取付方式GF(N)
消費電力(W)6
電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm
通信方式RS485(SiO-X)
使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)
使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98,570
税込¥108,427
10日以内出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。
セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2
型式HL-5300
ケーブル長(m)2
メーカーオムロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。
型式UNC-RPPS(NKE)
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。