PLC(プログラマブルコントローラ) (12) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 取付方式 [ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18) 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず) 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 AC2300Vrms/1min(標高0~2000m) 端子台 スプリングクランプタイプ 端子数 36点(電源4点、入力32点) ソケット 有(モジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) シーケンサ 装着するモジュールによる 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 100%(5方向取付け) 適合モジュール AC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 ストリップ長(mm) 【電線ストリップ】8
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g) 約140 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 最大使用電圧(V) DC26.4 過電圧保護 II以下 最大使用電流(A) 信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様 冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用) 質量(g) 約240 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC1000
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g) 約240 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(CH間、その他) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) CH間:AC1000、その他:AC500
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 付属品 デジタル信号変換器接続用ケーブル(0.1m) 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器スプリングタイプ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 電圧 【ON】DC19.2V以上【OFF】DC2.4V以下 質量(g) 約220 取付方式 ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠) モジュール 【交換回数】50回 定格入力電圧(V) DC24V(CLASS 2 or SELV+LIM) 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18) 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約10(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 電流(mA) 【ON】8.1以上【OFF】1.0以下 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 各入力間、外部供給電源~入力間:AC510Vrms/1min(標高0~2000m) 1分間 端子台 スプリングクランプタイプ コモン仕様 独立コモン、プラスコモン入力タイプ 端子数 52点(電源4点、入力48点) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 定格入力電流(mA) 約10(DC24V) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) シーケンサ プラスコモン DC24V 入力ユニット 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 100%(5方向取付け) 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC24V 1mA 以上 電気的寿命 DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側) ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 ストリップ長(mm) 【電線ストリップ】8 入力インピーダンス(kΩ) 2.2 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用 (16点独立コモン) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 付属品 なし 質量(g) 約230 取付方式 TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点独立コモン 端子 M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉 電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 無(モジュール交換不可) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用ソケットタイプ(16点/コモン1点) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)オプションの変換モジュールを使用し、b接点リレー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 付属品 モジュール引抜工具 質量(g) 約200 取付方式 TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点1コモン(1線式) 端子 M3ネジ、端子数:20P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉 電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)、8A/1コモン 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在不可 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 スプリングタイプ モジュールタイプ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。MELSECソースタイプ トランジスタ出力ユニットをa接点リレー出力に変換します。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
用途 省配線・省工数機器 付属品 モジュール引抜工具 質量(g) 約300 取付方式 TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm(8~12kgf-cm) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 外部供給電源 - 出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点独立コモン 端子 M3セルフアップネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ 開閉 電圧:DC24V、AC200V、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) シーケンサ ソースタイプ DC24Vトランジスタ出力ユニット 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用ソケットタイプ(16点独立コモン) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)オプションの変換モジュールを使用しトランジスタ出力、トライアック出力、b接点リレー出力、信号スルー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 付属品 モジュール引抜工具 質量(g) 約250 取付方式 TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点独立コモン 端子 M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉 電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~