絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(639)
  • 三菱電機(508)
  • Panasonic(パナソニック)(448)
  • azbil(旧:山武)(447)
  • Sensata / Crydom(260)
  • フエニックス・コンタクト(246)
  • FINDER(210)
  • IDEC(和泉電気)(168)
  • RS PRO(150)
  • シュナイダーエレクトリック(141)
  • SIEMENS(133)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(93)
  • 富士電機(89)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • 三菱電機エンジニアリング(70)
  • CARLO GAVAZZI(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • 河村電器産業(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501EBROADCOM
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
Broadcom ASSR-1611 ソリッドステートリレー( SSR )は高電流用途向けに特別に設計されており、産業機器でよく使用されています。このリレーは、単極常時開( 1 フォーム A )電気機械リレーのソリッドステート代替品です。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ シングルチャンネル常時オフ 単極単投( SPST )リレー 出力耐電圧: 60 V 定格電流: 2.5 A 又は 5 A 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: 20 m Ω (標準)( DC のみ)、 65 m Ω (標準)( AC / DC )
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 Vスイッチングタイプ = AC電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V極数 = 1接点構成 = SPDT出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm高さ = 4.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001EBROADCOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 3.2 ms寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm高さ = 3.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503EBROADCOM
349,800税込384,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-1218 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST 4 ピン DIP パッケージソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.2 及び 60 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ 高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみ 0.25 (標準)、AC/DC 1 (標準) -動作温度範囲: -40 ~ 85 シングル デュアルチャンネル常時オフ単極単投( SPST )リレー用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換
仕様最大負荷電流 = 0.2 A、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 60 V、最小負荷電圧 = -60 V、最大電圧制御 = 1.6 V、スイッチングタイプ = AC、電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V、極数 = 1、接点構成 = SPST、出力装置 = MOSFET、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 5ms、寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm、特殊機能 = CMOS互換性, CSAコンポーネントアクセプタンスmmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1410-003E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1410-003EBROADCOM
49,980税込54,978
1セット(100個)
7日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 0.6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.65 V電圧制御範囲 = 1.11.7 V最小負荷電流 = 0.6 A出力装置 = MOSFET寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002EBROADCOM
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFETシリーズ = ASSR-1218ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, ASSR-5211-001E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, ASSR-5211-001EBROADCOM
749税込824
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 600 V最小負荷電圧 = 600 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 0.2 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm奥行き = 6.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Avago Optocoupler BROADCOMAvago OptocouplerBROADCOM
38,980税込42,878
1セット(50個)
7日以内出荷
Relay SSR BROADCOMRelay SSRBROADCOM
919税込1,011
1個
7日以内出荷
制御機器・PLC・リレー