絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(223)
  • 三菱電機エンジニアリング(154)
  • omron(オムロン)(125)
  • RS PRO(106)
  • 三菱電機(99)
  • 渡辺電機工業(94)
  • シュナイダーエレクトリック(91)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • LEM(58)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • ライン精機(45)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • LASCAR(33)
  • 河村電器産業(31)
  • SIEMENS(31)
  • ミネベアミツミ(27)
  • オムロンヘルスケア(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源 マイクロラインセンサ用 RED LION電源 マイクロラインセンサ用RED LION
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
マイクロライン電源 マイクロラインシリーズに電力を供給します MLPS1 : DC 12 V 出力 @ 400 mA DT8、CUB4、及び CUB5 の背面に簡単に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:マイクロライン / センサー電源●併用可能製品:マイクロラインセンサ●コード番号:195-9157アズワン品番65-7338-23
出力カード PAXメータ用 RED LION出力カード PAXメータ用RED LION
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
PAX R MODBUS 通信プラグインカード RS-485 RTU 及び ASCII MODBUS モード ボーレート: 38400 PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
仕様●アクセサリタイプ:RJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータ●コード番号:195-9173アズワン品番65-7336-47
リレーモジュール コンタクタ、リレー、ソレノイド用 RED LIONリレーモジュール コンタクタ、リレー、ソレノイド用RED LION
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
誘導負荷サプレッサ 230 V 回路で使用可能です
仕様●アクセサリタイプ:誘導負荷サプレッサ●併用可能製品:コンタクタ、リレー、ソレノイド●コード番号:195-9148アズワン品番65-7339-40
デジタルパネル電流計 DCタイプ RED LIONデジタルパネル電流計 DCタイプRED LION
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
DC 電流メータ 選択可能な DC 電流範囲: +/-199.9 uA/199.9 mV、+/-1.999 mA、± 19.99 mA、± 199.9 mA、± 1.999 A 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示
仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Lite●コード番号:195-9185アズワン品番65-7339-73
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED PAXシリーズRED LION
83,980税込92,378
1個
予約販売
1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー リアルタイムクロック機能 4 種類の個別表示 - タイマ、カウンタ、リアルタイムクロック、及び日付 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 入力電力: 85 → 250 V ac
仕様●特性測定:カウンタ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:6●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:0 → 999999●シリーズ:PAX●コード番号:195-9178アズワン品番65-7337-06
カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LIONカウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズRED LION
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
PAX Lite処理時間計PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●接続タイプ:端子●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:14.2 mm●表示範囲:0 → 999999●動作温度 Min:0℃●コード番号:905-5674アズワン品番65-7326-46
カウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LIONカウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズRED LION
80,980税込89,078
1個
予約販売
1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー カウンタとプリセット機能 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 11 → 36 V dc (公称 24 V dc )入力電力
仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:ロジック、電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:自動、手動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:50Hz●表示範囲:999999●重量:286g●コード番号:195-9189アズワン品番65-7337-02
カウンタ LED 25kHz 8 パネル取り付け PAXLシリーズ RED LIONカウンタ LED 25kHz 8 パネル取り付け PAXLシリーズRED LION
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
8 桁カウンタ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 8 桁、0.4 インチ( 10.1 mm )赤色 LED ディスプレイ 最大25 KHzの入力カウント率に対応 双方向カウント リモートリセット機能 ストアを表示します カウントインヒビット 設定可能なスケールファクター 密閉型フロントベゼル
仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:リモート●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:25kHz●表示範囲:-99999 999999●幅:92mm●コード番号:195-9182アズワン品番65-7339-71
カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LIONカウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズRED LION
44,980税込49,478
1個
予約販売
39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●高さ:33mm●コード番号:195-9135アズワン品番65-7336-50
エンクロージャ 1/8 DINユニット用 RED LIONエンクロージャ 1/8 DINユニット用RED LION
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
PAXシリーズメータ用のアクセサリPAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメータ用 - RS品番: ; 905-5327 905-5327、PAX Liteメータ用 1/8 DINエンクロージャ 装置エンクロージャに防水が必要な用途向けに設計されています。 ENC5B ( ; 905-5539 905-5539 )は、自立型又は取り付け面にしっかり固定して使用できます。 - 頑丈なポリカーボネート構造 - 洗浄に耐えるNEMA 4X / IP65等級の完全密閉 - 簡単な取り付けオプション USBプログラミングオプションカード プラグインカード( ; 905-5703 905-5703 )はPAX装置の主回路基板に接続してCrimsonRプログラミングソフトウェアと連動し、PCからPAXメータを構成できます。 - USB仮想通信ポート - ボーレート: 300-19.2K
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DINユニット●コード番号:905-5539アズワン品番65-7325-50
エンクロージャ 1/16 DIN ユニット用 RED LIONエンクロージャ 1/16 DIN ユニット用RED LION
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN ユニット●コード番号:195-9226アズワン品番65-7336-49
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED PAXシリーズRED LION
91,980税込101,178
1個
予約販売
ひずみゲージメータ / ミリボルトメータ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3.5 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED 高感度、10 mV フルスケール 励起 5 又は 10 V dc を内蔵 小数点以下桁数選択可能 範囲外表示
仕様●特性測定:歪みゲージ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:3-1/2●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±2V●シリーズ:PAX●コード番号:195-9187アズワン品番65-7336-93
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED PAXシリーズRED LION
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Red Lion アナログ入力パネルRed Lion アナログ入力パネルメータは、さまざまな産業用途に対応するためのいくつかの機能と性能を備えたインジケータです。さまざまなアナログ入力を測定します。オプションのプラグイン出力カードを使用すると、メータを現在の用途に合わせて構成でき、将来のアップグレードも簡単です。ディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から直射日光下でも読み取れるように調整できるため、明るい場所での表示に最適です。 このメータは、最大値及び最小値の読み取りメモリと、プログラム可能なキャプチャ時間を提供します。キャプチャ時間は、起動時又は異常なプロセスイベント時に発生する可能性がある誤った MAX 又は MIN 読み取り値の検出を防止するために使用されます。特長と利点定格供給電圧: 11 → 36 V dc、24 V dc 5 桁、0.56 インチ、赤、直射日光下でも読み取れるディスプレイ 測定範囲は -2mA26mA 及び -1VDC13VDC です ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の 16 点スケーリング ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付き) 4 つのセットポイントアラーム出力(オプションカード使用) 通信及びバス機能(オプションカード使用) 再送信されたアナログ出力(オプションカードあり) CrimsonRプログラミングソフトウェア カットアウト幅は 92 mm、奥行き 104.1 mm、高さは 45 mm です 動作温度範囲: -10 → 50 ℃認定NEMA4X IP65 等級の密閉構造フロントベゼルです CE認証 cULus 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:10 V dc, 20 mA●シリーズ:PAX●コード番号:905-5680アズワン品番65-7290-13
デジタルパネルメータ LED LD2Sシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED LD2SシリーズRED LION
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
2.25 インチ高赤色 LED 桁 ( 輝度調整可能 ) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 406 x 102 x 58 mm、寸法
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:5●文字の高さ寸法:57.15 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD2S●コード番号:195-9150アズワン品番65-7339-41
カウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48Cシリーズ RED LIONカウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48CシリーズRED LION
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
シングルプリセットカウンタ - C48CシリーズC48Cシリーズのカウンタはシングルプリセットで、7セグメント、2行6桁のディスプレイを備えています。 このカウンタは、9種類の設定可能なカウントモードを備えています。双方向、反同時、直交カウントを必要とする用途に最適です。 さらに、入力信号の両端のカウントを登録するように設定して、周波数倍増機能を使用することもできます。7セグメント、2行6桁LCDディスプレイ ユーザー入力とフロントパネルファンクションキーを設定可能 直交検知(最大4倍の分解能) 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール 出力のステータスインジケータ 設定可能なオペレータアクセス権限と値メニューの保護によるパラメータのセキュリティ 複数ユニットを縦横にスタッキング可能 85-250 V ac電源 RS485シリアル通信オプション 数値データ入力モードの選択可能 NEMA4X/IP65シールドベゼル
仕様●電源電圧:85 → 250 V ac●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電流、ロジック、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:DINレール●出力/インタフェース:電流、ロジック、電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:5.08 mm (セカンダリディスプレイ)、7.62 mm (メインディスプレイ)●最大カウント周波数:50/60Hz●機能:カウンタ●高さ:45mm●コード番号:905-5422アズワン品番65-7325-58
エンクロージャ 1/16 DIN メータ x 1用 RED LIONエンクロージャ 1/16 DIN メータ x 1用RED LION
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
頑丈なポリカーボネート構造 洗浄用に完全に密閉されています
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN メータ x 1●コード番号:195-9227アズワン品番65-7336-51
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac RED LION電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V acRED LION
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc
仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-74
出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用RED LION
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力
仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7322-68
出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用RED LION
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
PAX R Setpoint プラグインカード クワッドリレータイプ PAX ユニット専用です AMP コンタクト x 3 ( @ 120 / 240 V ac 又は 28 V dc
仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7338-62
出力カード PAXメータ用 RED LION出力カード PAXメータ用RED LION
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7347-62
出力カード PAXメータ用 RED LION出力カード PAXメータ用RED LION
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です
仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7338-49
ラベルキット PAXR Liteアナログメータ用 RED LIONラベルキット PAXR Liteアナログメータ用RED LION
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
PAXシリーズメータ用のアクセサリPAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメー
仕様●アクセサリタイプ:ラベルキット●併用可能製品:PAXR Liteアナログメータアズワン品番65-7293-04
デジタルパネル電流計 DCタイプ RED LIONデジタルパネル電流計 DCタイプRED LION
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
AC 電流メータ 選択可能な AC 電流範囲: 0 → 1999 uA/199.9mV、0 → 1.999mA、0 → 19.99 mA、0 → 199.9 mA、0 → 1.999A 高電流範囲用にアクセサリシャントが用意されています 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示 密閉型フロントベゼル
仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-72
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED PAXシリーズRED LION
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
ユニバーサルAC入力 4 つの電圧(最大 300 V dc )及び 5 つの電流(最大 2 A dc )範囲 3 種類の抵抗範囲 - 最大 10 K Ω 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
仕様●特性測定:電流、抵抗、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:100 O → 10 kO, 200 μA → 2 A, 200 mV dc → 300 V dc●最小測定:100 O, 200 μA, 200 mV dcアズワン品番65-7337-16
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED PAXシリーズRED LION
129,800税込142,780
1個
43日以内出荷
デュアルプロセス入力 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 2 つの 4-20 mA 又は 0-10 V dc 入力信号に対応します 線形化 / 平方根抽出入力範囲 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:-1 → 13 V dc, -2 → 26 mA●最小測定:-1 V dc, -2 mAアズワン品番65-7339-69
デジタルパネルメータ LED LD4Tシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED LD4TシリーズRED LION
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●奥行き:57.15mm●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●測定範囲:0 → 999999●最小測定:0アズワン品番65-7338-75
デジタルパネルメータ LED LD4Sシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED LD4SシリーズRED LION
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 寸法: 6
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:6●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD4Sアズワン品番65-7337-08
ケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用 RED LIONケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用RED LION
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
この 10 フィートの通信ケーブルは、USB 経由でグラファイト R / DSP / G3 / モジュラコントローラに接続されています。 CUB5USB カードと併用することもできます。
仕様●アクセサリタイプ:通信ケーブル●併用可能製品:Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略アズワン品番65-7337-42
カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ RED LIONカウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズRED LION
45,980税込50,578
1個
予約販売
39 mm x 75 mm 8 桁、0.46 インチ( 11.7 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●重量:85gアズワン品番65-7338-25
カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LIONカウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズRED LION
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 反射型 LCD フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●動作原理:電子アズワン品番65-7337-34
エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用 RED LIONエンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用RED LION
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
プラスチック構造 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7337-77
エンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用 RED LIONエンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用RED LION
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
頑丈なポリカーボネート構造 2 つの PAX R ユニットが ENC5C に適合します 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:2 つの 1/8 DIN メータアズワン品番65-7339-11
エンクロージャ 1/8 DIN メータ用 RED LIONエンクロージャ 1/8 DIN メータ用RED LION
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション Durable フラットブラックポリウレタン仕上げです 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DIN メータアズワン品番65-7336-63
出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用RED LION
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
PAXRSetpointプラグインカードクワッドフォームCリレータイプPAXユニット専用ですAMPコンタクトx3@125Vac又は30Vdc
仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7337-85
エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用 RED LIONエンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用RED LION
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
プラスチック構造洗浄用に完全に密閉されています組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7338-48
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル