絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台ほか
8日以内出荷から47日以内出荷
【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズAdvantech(アドバンテック)
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷から62日以内出荷
FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)★★特長(ポイント)★★・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン・VGA/DVI-D入力対応・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)・バックライト寿命:50000時間・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL★★タッチスクリーン仕様★★・ドライバー:Penmount 6000・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
fcl20w特集
おすすめ人気ランキング
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル