リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から51日以内出荷
画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)当日出荷
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
USBケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)当日出荷
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)ケーブル長(m)2適合機種GP3000、ST3000
画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
USBデータ転送ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
ケーブル長(m)1.8仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
ST6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)翌日出荷から83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から91日以内出荷
小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
コネクター端子台変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から3日以内出荷
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
組み込みディスプレイ FP6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から76日以内出荷
FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
USB 前面取付けケーブル (1 m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
オンラインアダプタPro-face(シュナイダーエレクトリック)96日以内出荷
用途RS-422/485接続時の通信に必要な終端アダプタ適合機種ST3000/COM2用
LT4000Mシリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷から7日以内出荷
LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。
また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。
【サイズ】 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen
【特長1】TFT65,536色搭載
【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能
【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能
定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
タッチパネル STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から3日以内出荷
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥30,778¥27,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥20,878¥18,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥20,878¥18,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥23,078¥20,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥16,478¥14,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥15,378¥13,980