3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ STM6000シリーズ
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
定格電圧24Vdc インターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示機付きコントローラー STC6000シリーズ
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1 電源24Vdc 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60 メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB 表示色TFTカラー 262144色 ディスプレイ5.7型(VGA) プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定) パネルカット寸法(mm)H156×W123.5 最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5 拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可) Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1 USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)