三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷
サーボアンプ用接続ケーブルネットワーク対応サーボアンプ<=>ネットワークアンプ用メカ信号端子台高屈曲寿命品
用途省配線・省工数機器仕様●接続中継端子台:ネットワークアンプ用メカ信号端子台●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MELSERVO-J5シリーズ、MELSERVO-J4シリーズ製品分類区分接続ケーブル
ネジ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-R/Qアナログ入力用 、ネジ端子台<=>MIL20P)三菱電機エンジニアリング27日以内出荷から82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R・MELSEC Q定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:ネジ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル (CC-Link IE TSNアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P)三菱電機エンジニアリング27日以内出荷から82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:CC-Link IE TSN定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 40 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
MIL20Pコネクタ付きケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷から82日以内出荷
アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T*定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-Fアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P)三菱電機エンジニアリング27日以内出荷から82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
-20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル(黒色) 2本コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥30,778¥27,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥20,878¥18,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥20,878¥18,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥23,078¥20,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥16,478¥14,980
タイムスイッチ大崎電気工業税込¥15,378¥13,980