FA現場のお役立ち情報
1,645件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルパネルメータ LED NA5シリーズ Sifam Tinsleyデジタルパネルメータ LED NA5シリーズSifam Tinsley
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5337アズワン品番65-7327-24
デジタルパネルメータ LED LD2Sシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED LD2SシリーズRED LION
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
2.25 インチ高赤色 LED 桁 ( 輝度調整可能 ) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 406 x 102 x 58 mm、寸法
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:5●文字の高さ寸法:57.15 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD2S●コード番号:195-9150アズワン品番65-7339-41
デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mm omron(オムロン)デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mmomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
UL、CSAプロセスパネルメータバックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.cセンサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721アズワン品番65-7348-35
ソケット H3RNシリーズ omron(オムロン)ソケット H3RNシリーズomron(オムロン)
659税込725
1個
7日以内出荷
EN61812-1UL認定部品、CSA認定ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧: 250 V ac。
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズ●コード番号:260-4446アズワン品番65-7307-15
カバー Food Processing Machine用 omron(オムロン)カバー Food Processing Machine用omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
IP66防水カバー特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
仕様●併用可能製品:Food Processing Machine●コード番号:188-4663アズワン品番65-7317-46
カウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48Cシリーズ RED LIONカウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48CシリーズRED LION
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
シングルプリセットカウンタ - C48CシリーズC48Cシリーズのカウンタはシングルプリセットで、7セグメント、2行6桁のディスプレイを備えています。 このカウンタは、9種類の設定可能なカウントモードを備えています。双方向、反同時、直交カウントを必要とする用途に最適です。 さらに、入力信号の両端のカウントを登録するように設定して、周波数倍増機能を使用することもできます。7セグメント、2行6桁LCDディスプレイ ユーザー入力とフロントパネルファンクションキーを設定可能 直交検知(最大4倍の分解能) 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール 出力のステータスインジケータ 設定可能なオペレータアクセス権限と値メニューの保護によるパラメータのセキュリティ 複数ユニットを縦横にスタッキング可能 85-250 V ac電源 RS485シリアル通信オプション 数値データ入力モードの選択可能 NEMA4X/IP65シールドベゼル
仕様●電源電圧:85 → 250 V ac●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電流、ロジック、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:DINレール●出力/インタフェース:電流、ロジック、電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:5.08 mm (セカンダリディスプレイ)、7.62 mm (メインディスプレイ)●最大カウント周波数:50/60Hz●機能:カウンタ●高さ:45mm●コード番号:905-5422アズワン品番65-7325-58
エンクロージャ 1/16 DIN メータ x 1用 RED LIONエンクロージャ 1/16 DIN メータ x 1用RED LION
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
頑丈なポリカーボネート構造 洗浄用に完全に密閉されています
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN メータ x 1●コード番号:195-9227アズワン品番65-7336-51
イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール omron(オムロン)イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュールomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Omron K3HB シリーズは、デジタル信号入力モデルを追加して機能します。操作ステータストレンドを監視するための位置メータを備えています。短いボディの奥行きはわずか 95 mm です(フロントパネルの背後から)。高速パルス測定(最大 50 kHz )の回転エンコーダや任意のオン / オフパルス信号に対応し、高速で回転する物体を回転測定できます 判断結果を簡単に認識できる赤と緑のディスプレイ
仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信●コード番号:215-4104アズワン品番65-7275-88
RS232C通信装置 E5CN-H Series用 omron(オムロン)RS232C通信装置 E5CN-H Series用omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード
仕様●併用可能製品:E5CN-H Series●コード番号:739-0688アズワン品番65-7266-39
PTV 2シリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPTV 2シリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:Axioline の製品です●シリーズ:PTV 2●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●出力数:6●コード番号:220-5600アズワン品番65-7330-17
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)K3HBシリーズ向けアクセサリomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作●コード番号:611-7700アズワン品番65-7316-21
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子出力拡張3SK1213アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:115 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm●コード番号:784-5879アズワン品番65-7336-11
スイッチボックス (連式親機) ライン精機スイッチボックス (連式親機)ライン精機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)リセットボタン、リモート消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
ロジックフィルタ (DIN ケース) ライン精機ロジックフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルスを制御する論理フィルタカウンタへの入力パルスを制御するオプション入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可入力論理の設定は端子入力で可能特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(論理一致出力)入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P)機能ロジックフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲LLLL-HHHH(16通り)出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
ウォッチドッグタイマ (DIN ケース) ライン精機ウォッチドッグタイマ (DIN ケース)ライン精機
19,980税込21,978
1台
61日以内出荷
非稼働検出装置一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます設定時間: 1秒~99分59秒タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(タイマー停止出力)入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)機能ウォッチドッグタイマ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲00:01 - 99:59出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
スイッチボックス (単独使用) ライン精機スイッチボックス (単独使用)ライン精機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様単体仕様使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
パルスフィルタ (DIN ケース) ライン精機パルスフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルス変換装置カウンタへの入力パルスを制御するオプション設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力成型機など一度に複数の部品を射出設備でエリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます設定時間: 0.1秒~999.9秒誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ワンショット(100ms)入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)機能パルスフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲0.1 -999.9出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
スイッチボックス (連式子機) ライン精機スイッチボックス (連式子機)ライン精機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ)使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
変流器 入力電流:125A 2500:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:125A 2500:1ANuvotem Talema
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4787アズワン品番65-7303-31
変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:20A 1000:1ANuvotem Talema
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4782アズワン品番65-7302-36
多回路機能 通信モジュール omron(オムロン)多回路機能 通信モジュールomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Omron K-n3-FLK は、パネル設置時に使用する多回路のコンパクトパワーモニタです。コンパクトで多回路に対応 簡単に配線できるプッシュイン Plus テクノロジーを採用しています
仕様●併用可能製品:多回路機能●コード番号:215-4120アズワン品番65-7274-44
変流器 入力電流:600A 600/5A シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:600A 600/5Aシュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:600/5A●入力電流:600A●出力電流:5 A●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1278アズワン品番65-7329-97
プロセスメータ LED MURATA(村田製作所)プロセスメータ LEDMURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Murata DMS-20PC series Loop powered process monitor LEDDMS-20PC-4/20 Series are the worlds fi rst loop-powered digital panel meters with a large, easy-to-read, bright red, LED displayAll operating power is derived directly from the loop current iMaxPanel Thickness- 0.090(2.29) with supplied screws Operating Temperature 40 to +75℃
仕様●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●奥行き:24mm●コード番号:230-7927アズワン品番65-7302-47
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED MURATA(村田製作所)電圧測定用デジタルパネルメータ DC LEDMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Murata e DMS-30PC Series is a broad line of self-contained, fully operational, 3 digit voltmeters with large, easy-to-read LED displaysThe 0.56″(14.2mm) high LEDs are available in a wide variety of colours including red, orange, amber, yellow, grePanel or pc-board mountable 4 differential input voltage ranges Auto-calibration, ±1 count accuracy User-selectable decimal point placement Single +5V supply (60mW for low-power models) 0 to +60℃ temperature range Numerous ″plug-on″ application boards Lo
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PC●コード番号:230-7929アズワン品番65-7304-63
電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ Lovato電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズLovato
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
DME D300T2 は、直接接続用の三相有効 / 無効電力量計です。最大 80 A の電流に対応します。エネルギー測定とは別に、バックライト付き LCD ディスプレイで合計 45 件の測定値を測定できます。DME D300T2 は、標準 4U (幅 72 mm )モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、4U (幅 72 mm ) 80 A までの電流の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6 + 1 桁のメータ 3 つのキーで測定の選択とプログラミングが可能 有効及び無効電力量計合計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 時間カウンタ、合計、および一部 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2 つのプログラム可能な静的出力(パルス又はアラームしきい値用 2 つの料金選択のための AC 入力。
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME●コード番号:184-3085アズワン品番65-7301-82
電流メータ デジタル フエニックス・コンタクト電流メータ デジタルフエニックス・コンタクト
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Phoenix デジタルセットポイントエンコーダは、電流信号と電圧信号を定義するための手動及び自動ランプを備えています。自動 ポジション 4 の番号
仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:デジタル●高さ:24mm●幅:48mm●奥行き:68mm●コード番号:216-3432アズワン品番65-7274-77
電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ Lovato電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズLovato
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
DME D300T2MIDは、2つの静的オプションがある、直接接続、最大80 Aの電流に対する三相の有効及び無効電力量計です。電力測定に加えて、バックライトLCDディスプレイで表示できる追加の量を測定することができます。DME D300T2MIDには、標準の4U(72 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。モジュラ35 mm DINレールハウジング、4U (72 mm幅) 最高80 Aの電流用の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6+1桁のカウンタ 3つのキーで測定選択及びプログラミング 総有効及び無効電力量計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 システム及び位相電力量計 3時間カウンター 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2つのプログラム可能静的出力 2つの料金選択のためのAC入力。
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラスB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:電子●測定範囲:85 → 264V●コード番号:183-4273アズワン品番65-7266-06
デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED TA1220シリーズBaumer
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674アズワン品番65-7350-15
コントローラ omron(オムロン)コントローラomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Omron E53-QN は、短絡保護機能を備えた e5a/EN-H 電圧出力( SSR 駆動用)の出力ユニットです。E5AN-H / E5EN-H 用を用意
仕様●シリーズ:E53-QN●コード番号:215-8848電源電圧(V)12アズワン品番65-7276-68
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子出力拡張3SK1213アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●通常端子構成:4 NO / 1 NC●入力数:0●出力数:6●取付方法:DINレール●寸法:100×22.5×121.7 mm●コード番号:784-5853電源電圧(V)AC/DC110~240アズワン品番65-7334-83
プログラマブル表示器 WHシリーズ Panasonic(パナソニック)プログラマブル表示器 WHシリーズPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
変流器 入力電流:500A 500:5 DINレール シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:500A 500:5 DINレールシュナイダーエレクトリック
1個
欠品中
Schneider Electric METSECT5MD050 は、クラス 0.5 @ 8 V ac 及びクラス 1 @ 12 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MD050 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このト
仕様●巻数比:500:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:500A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4507アズワン品番65-7320-03
電力計 LCD 4桁 A44シリーズ ABB電力計 LCD 4桁 A44シリーズABB
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44●コード番号:237-3354アズワン品番65-7271-72
カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装 omron(オムロン)カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装omron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
UL、CSA、EN50081-1、EN50082-2LCDカウンタ(8桁)、H7E-NPシリーズ8桁、数字の高さ8.6 mm、大型ディスプレイ 2.54 mmの基板に実装可能
仕様●電源電圧:2.7 → 3.3 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●接続タイプ:DIP●リセット方法:手動●表示桁数:7●実装タイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:8.6 mm●最大カウント周波数:1kHz●表示範囲:0 → 999999.9●測定範囲:0 → 999999.9●コード番号:372-8543アズワン品番65-7348-89
SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール WielandSP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/OモジュールWieland
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53
SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM5000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD PM5000シリーズシュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
仕様フェーズの数:3、Better World 製品:あり奥行(mm)72シリーズPM5000ディスプレイLCD特性Schneider Electric 電力計 - 基本的で多機能 - PM5000 シリーズ. PM5000 シリーズは、コスト管理用途に最適なソリューションを提供します。エネルギー使用量の割り当て、テナント測定と料金分配の実行、省エネの特定、機器効率と使用率の最適化、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を実行するために必要な測定機能を備えています。. ;ul> ;li>このシリーズのユニットはそれぞれ96 x 96 mm 、どれも現代的でグラフィカルなディスプレイを備えています ;/li> ;li>3相全て、ニュートラル、アースを同時に監視可能 ;/li> ;li>大きな文字と強力なバックライトを備えた高輝度のノングレアディスプレイにより、極端な照明条件や視野角でも読み取可能です ;/li> ;li>多言語メニュー (8種類) は分かりやすく、グラフィックとアイコンも用意されており、電気ネットワークがより視覚的に分かりやすくなっています ;/li> ;li>各デバイスには、グローバル課金認定があります ;/li> ;li>取り付けが簡単なこの電力計は、 2 つのクリップで取り付けることができ、工具は不要です ;/li> ;li>直感的で使いやすいナビゲーションにより、操作がさらに簡単になります ;/li> ;li>回路ブレーカの監視/制御、コスト管理(料金分配 / テナント測定とコスト割り当て)、ネットワーク管理(基本的な電力監視、タイムスタンプ付きの最小 / 最大監視)、アラーム、 料金監視など、幅広い用途に適しています ;/li> ;/ul>出力数1最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
多回路エネルギーモニター 表示設定ユニット Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニター 表示設定ユニットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル