FA現場のお役立ち情報
1,645件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED PA418シリーズBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-64
デジタルパネルメータ LED PA403シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED PA403シリーズBaumer
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
入力電圧: AC / DC → 600 V 電流入力: AC / DC 1 A、5 A、シャント(高精度抵抗器): 60 又は 100 mV 表示範囲は線形化できます 2 つの制限 LED ディスプレイ、4 桁 DIN ハウジング 96 x 48 mm
デジタルパネルメータ LED NA6シリーズ Sifam Tinsleyデジタルパネルメータ LED NA6シリーズSifam Tinsley
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 l - 測定された信号の記録を、記録された時間間隔 (800 サンプル ) で記録します。 ユニバーサル入力付きの 2 つの独立した測定チャンネル。 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の
デジタルパネルメータ LED LD4Tシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED LD4TシリーズRED LION
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●奥行き:57.15mm●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●測定範囲:0 → 999999●最小測定:0アズワン品番65-7338-75
デジタルパネルメータ LED LD4Sシリーズ RED LIONデジタルパネルメータ LED LD4SシリーズRED LION
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 寸法: 6
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:6●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD4Sアズワン品番65-7337-08
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCDオムロンヘルスケア
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
K3MA-L温度パネルメータ幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7336-98
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCDオムロンヘルスケア
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
K3MA-JプロセスパネルメータマルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7272-42
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCDオムロンヘルスケア
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7316-81
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCDオムロンヘルスケア
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
K3HB-V計量器ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7268-17
デジタルパネルメータ 7 セグメント LED シュナイダーエレクトリックデジタルパネルメータ 7 セグメント LEDシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタルパネルメータは、プラスチック製です。スプリング接続端子を備えています。IP65等級 緑色のディスプレイ
仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:7セグメントLED●高さ:29.5mm●幅:51.5mm●表示桁数:4アズワン品番65-7337-95
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイ Sifam Tinsleyデジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイSifam Tinsley
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Sifam Tinsley N32U 多目的デジタルパネルメータは、オートメーションで使用される標準アナログ信号の測定用に設計されていて、標準化された電圧 / 電流信号、RTD 及び熱電対センサからの信号の測定を可能にします。さらに、このメータは、遅延作動 / 非作動機能とアラームイベントのメモリを備えているので、プログラム可能なアラームをサポートします。
仕様●特性測定:抵抗、標準信号、温度●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digitsアズワン品番65-7312-58
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイ Sifam Tinsleyデジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイSifam Tinsley
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Sifam Tinsley N32H 多機能デジタルパネルメータは、電圧、電流、電力、容量、エネルギーなど、さまざまな d.c 回路パラメータの測定用に設計されています。IP65 等級のコンパクトなサイズで提供されます。N32H メータには、さまざまなプログラム可能なパラメータがあり、このメータを用途の要件に適合させることができます。測定信号の高サンプリング周波
仕様●特性測定:容量、電流、エネルギー、電源、電圧●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
ソケット H3RNシリーズ オムロンヘルスケアソケット H3RNシリーズオムロンヘルスケア
209税込230
1個
翌日出荷
EN61812-1UL認定部品、CSA認定ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズアズワン品番65-7310-16
ソケット オムロンヘルスケアソケットオムロンヘルスケア
359税込395
1個
7日以内出荷
UL508、CSA C22.2 No.14
仕様●アクセサリタイプ:ソケットアズワン品番65-7300-30
シャント プレート 5 % 1袋 50個入 BOURNSシャント プレート 5 % 1袋 50個入BOURNS
199,800税込219,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています
仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %アズワン品番65-7305-69
シャント プレート 5 % BOURNSシャント プレート 5 %BOURNS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用 RED LIONケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用RED LION
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
この 10 フィートの通信ケーブルは、USB 経由でグラファイト R / DSP / G3 / モジュラコントローラに接続されています。 CUB5USB カードと併用することもできます。
仕様●アクセサリタイプ:通信ケーブル●併用可能製品:Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略アズワン品番65-7337-42
カバー Food Processing Machine用 オムロンヘルスケアカバー Food Processing Machine用オムロンヘルスケア
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
IP66防水カバー特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
仕様●併用可能製品:Food Processing Machine
カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ RED LIONカウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズRED LION
45,980税込50,578
1個
欠品中
39 mm x 75 mm 8 桁、0.46 インチ( 11.7 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●重量:85gアズワン品番65-7338-25
カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LIONカウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズRED LION
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 反射型 LCD フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●動作原理:電子アズワン品番65-7337-34
エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用 RED LIONエンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用RED LION
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
プラスチック構造 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7337-77
エンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用 RED LIONエンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用RED LION
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
頑丈なポリカーボネート構造 2 つの PAX R ユニットが ENC5C に適合します 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:2 つの 1/8 DIN メータアズワン品番65-7339-11
エンクロージャ 1/8 DIN メータ用 RED LIONエンクロージャ 1/8 DIN メータ用RED LION
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション Durable フラットブラックポリウレタン仕上げです 組み立てとワイヤ
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DIN メータアズワン品番65-7336-63
アクセサリ H3Y4シリーズ オムロンヘルスケアアクセサリ H3Y4シリーズオムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取付けキット●併用可能製品:H3Y4シリーズアズワン品番65-7313-93
SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03
Safety Controller Standalone用 DIN Rail Mount Spring Clamp 46.2 x 85.5 x 124.7 mm I/Oモジュール SICKSafety Controller Standalone用 DIN Rail Mount Spring Clamp 46.2 x 85.5 x 124.7 mm I/OモジュールSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:Flexi Compact●タイプ:安全コントローラ●併用可能製品:スタンドアロン●電源電圧:24 V●入力数:20●出力数:4●許容入力:0.003 kW●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:スプリングクランプアズワン品番65-7356-43
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
PSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール PILZPNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュールPILZ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロックPNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接
仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mmアズワン品番65-7316-84
Panel Mount Bezel Assembly DMS20 DINレール取り付けフレーム MURATA(村田製作所)Panel Mount Bezel Assembly DMS20 DINレール取り付けフレームMURATA(村田製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:パネル取り付けベゼルアセンブリ●併用可能製品:DMS20アズワン品番65-7302-67
Panel Mount Bezel Assembly DMS 30 DMS40 DINレール取り付けフレーム MURATA(村田製作所)Panel Mount Bezel Assembly DMS 30 DMS40 DINレール取り付けフレームMURATA(村田製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:パネル取り付けベゼルアセンブリ●併用可能製品:DMS 30, DMS40アズワン品番65-7269-50
NXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュール オムロンヘルスケアNXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュールオムロンヘルスケア
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラNXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
仕様●シリーズ:NX●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:NX 制御ユニット●電源電圧:24 V dc●出力数:4●許容入力:0.75 W●取付方法:DINレール●寸法:104.5 x 71 x 12 mmアズワン品番65-7266-03
K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケアK3HBシリーズ向けアクセサリオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-12
Impulse counter CIM48X36 48VDC WOR CROUZETImpulse counter CIM48X36 48VDC WORCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:48 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:6●最大カウント周波数:18Hzアズワン品番65-7271-62
G9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュール オムロンヘルスケアG9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュールオムロンヘルスケア
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mmアズワン品番65-7301-54
FLEXISシリーズ モーションコントロールモジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 126 mm I/Oモジュール SICKFLEXISシリーズ モーションコントロールモジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 126 mm I/OモジュールSICK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ
仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:モーションコントロールモジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 126 mm
FLEXISシリーズ ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール SICKFLEXISシリーズ ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/OモジュールSICK
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ
仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mmアズワン品番65-7281-76
FLEXILシリーズ 安全センサ用の Flexi Loop / Node Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール SICKFLEXILシリーズ 安全センサ用の Flexi Loop / Node Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/OモジュールSICK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:安全センサ用の Flexi Loop / Node です●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル