FA現場のお役立ち情報
1,645件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eマルチCT延長用ケーブル 河村電器産業eマルチCT延長用ケーブル河村電器産業
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-34
eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業eモニター2 EWMシリーズ河村電器産業
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
電流検出器 ECTシリーズ 河村電器産業電流検出器 ECTシリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
変換器 azbil(旧:山武)変換器azbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
多回路エネルギーモニタ 本体ユニット Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタ 本体ユニットPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)種別本体ユニット材質ABSグレー質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニット Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ三相4線配電の回路を計測できるユニット定格入力電圧240/415Vまで対応し、1系統4回路まで計測することができます
仕様CTケーブル:1、2、5、10、20、30、50m、パルス入力ケーブル:2m(総延長距離100mまで可能)種別三相4線ユニット材質ABSグレー質量(g)550 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず電源100-240 50/60Hz精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW) 精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600 ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。取付け方法IECレール、連接取付板、ねじ止め相線式三相4線専用許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量。「日別」1日ごとの積算電力量。「月別」1月ごとの積算電力量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存し、SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数1系統4回路
Soft-NA omron(オムロン)Soft-NAomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
FLK-V3000FC 交流電圧計 フルーク(FLUKE)FLK-V3000FC 交流電圧計フルーク(FLUKE)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
真の実効値 測定は自動レンジのみ
用途交流電圧計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38出力電圧1mV/A測定レンジ400A測定電流(最小)0.5A防塵防水性能IP42周波数レンジDC~3kHz基本確度3.5%+0.5A
USB クランプ Type A(1ポート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB クランプ Type A(1ポート)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1パック(5個)
31日以内出荷
USB (Type A) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(5 個入り)
USB ケーブル(5m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB ケーブル(5m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
USB プリンター (Type B) 接続用ケーブル
デジタルカウンタ Cシリーズ ピーコック魔法瓶工業デジタルカウンタ Cシリーズピーコック魔法瓶工業
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28
延長ケーブル L0220シリーズ HIOKI(日置電機)延長ケーブル L0220シリーズHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
GPSボックス HIOKI(日置電機)GPSボックスHIOKI(日置電機)
179,800税込197,780
1個
18日以内出荷
UTCを基準に機器内部時計を補正PQ3198, PW3198専用PW3198はver1.07以降でないと使用できません。
温度範囲(℃)【GPSアンテナ】-40~85(結露しないこと)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露しないこと)アズワン品番64-3413-36
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
76,980税込84,678
1個
当日出荷
アズワン品番64-3413-34
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT 渡辺電機工業電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源(V)AC100~240±10%定格電圧(V)AC220RoHS指令(10物質対応)対応
EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 COCO RESEARCH(ココリサーチ)EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定COCO RESEARCH(ココリサーチ)
16,980税込18,678
1台
18日以内出荷
パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)
電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)表示桁数5タイプ前面USB(TYPE-C)チャンネル数1CHリニアライズ方式無し適合板厚(mm)盤:0.5~9パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60使用環境温度(℃)-10~+50入力信号1点/直流電流信号計測精度±0.1%FS+1digitサンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)動作方式ΔΣ積分方式入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFFホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレスインジケータ1点、電源/ホールドより選択小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可消費電力(W)3以下耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間質量(g)約60入力種類直流電圧仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力
電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機電力計 角形計器 YP-NWシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパネルメータMT4YシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から22日以内出荷
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.6MB)
エネミエールSマグネット(2個入り) Panasonic(パナソニック)エネミエールSマグネット(2個入り)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
付属品2個セットシリーズエネルギーモニタ商品タイプマグネット(エネミエールS用)
多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブルPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)2商品タイプパルスケーブル
多回路エネルギーモニタパルス出力U/T Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタパルス出力U/TPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
カンタッチバー225A専用CT Panasonic(パナソニック)カンタッチバー225A専用CTPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
カンタッチバー100A専用CT Panasonic(パナソニック)カンタッチバー100A専用CTPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
エネルギーモニタ CT5AーWH Panasonic(パナソニック)エネルギーモニタ CT5AーWHPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様5A寸法(mm)W25×H24×D11シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)200商品タイプCT(環境耐性強化タイプ)
カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付)omron(オムロン)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
プログラマブルターミナル NA5-□Wシリーズ 高圧防水用アタッチメント omron(オムロン)プログラマブルターミナル NA5-□Wシリーズ 高圧防水用アタッチメントomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
スマート計測監視機器用変流器(CT) omron(オムロン)スマート計測監視機器用変流器(CT)omron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
仕様●保護素子:7.5V クランプ素子●定格電流:5A/50A(定格一次側電流)、1.67mA/16.7mA(定格二次側電流)種類盤内固定型(貫通タイプ)耐電圧AC2000V 1分(出力端子-ケース間)周波数10Hz~5kHz絶縁抵抗(MΩ)出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ)定格一次電流(A)5/50巻線3000ターン(二次巻線)
エアサーモセンサ用ケーブル omron(オムロン)エアサーモセンサ用ケーブルomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
主な用途エアサーモセンサ用
カムポジショナ RS15用レゾルバケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)カムポジショナ RS15用レゾルバケーブル(両コネクタ付)omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
42日以内出荷
適合3F88L-160 / 162
カムポジショナユニット レゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)カムポジショナユニット レゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
42日以内出荷
適合-種別-
無線ユニット(子機) omron(オムロン)無線ユニット(子機)omron(オムロン)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
仕様スレーブ(CompoWay/F)種類子機
積算電流計 SanRex(三社電機製作所)積算電流計SanRex(三社電機製作所)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
(1)見やすいデジタル表示式 (2)タッチパネル方式でLED表示 (3)1台4役の多機能化 (4)記憶機能 (5)オプション機能の充実
用途三社電機(Sanrex) 積算電流計仕様分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×157精度(%)電流表示:±0.5F.S.電源電圧(V)AC90~264/10VA(50/60Hz)単位積算電流:AS/AM/AH表示桁数電圧/電流表示:4digit電流範囲0.010A~9999kA
RS Proデジタル電圧計 - 3相 RS PRORS Proデジタル電圧計 - 3相RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
<キャビネットタイプ>21.5インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/投影型静電容量方式/黒筐体) 三菱電機エンジニアリング<キャビネットタイプ>21.5インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/投影型静電容量方式/黒筐体)三菱電機エンジニアリング
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
LEDバックライト搭載LCD(コントラスト比3000:1)と投影型静電容量方式のタッチパネルを採用し、監視システムをはじめ様々な用途に合わせた表示が可能です。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア解像度1920×1080画面サイズ21.5インチアスペクト比16:9
<モジュールタイプ>15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/アナログ抵抗膜方式) 三菱電機エンジニアリング<モジュールタイプ>15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/アナログ抵抗膜方式)三菱電機エンジニアリング
1個
欠品中
LCD 用バックライトの寿命が 50000 時間。アルミ電解コンデンサの推定寿命時間も 45000 時間(使用環境温度 35℃)で設計。
規格XGA表面処理ノングレア解像度1024×768画面サイズ15インチアスペクト比4:3
タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台ほか
8日以内出荷から47日以内出荷
【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル