FA現場のお役立ち情報
1,666件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPM 400 LASCARDPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 40 LASCARDPM 40LASCAR
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.5~5.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 3AS-BL LASCARDPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 2AS-BL LASCARDPM 2AS-BLLASCAR
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 125 LASCARDPM 125LASCAR
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
M850-MP1 HOBUTM850-MP1HOBUT
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
M850-LTHN-RS-PO HOBUTM850-LTHN-RS-POHOBUT
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
METSEPM5330 シュナイダーエレクトリックMETSEPM5330シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5RoHS指令(10物質対応)対応
METSEPM5110 シュナイダーエレクトリックMETSEPM5110シュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
音の静かなペルチェ方式を採用。 庫内は凹凸が少ないスッキリ設計で掃除も簡単にできます。
付属品棚板×1質量(kg)12消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz内容積(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360設定温度(℃)+3~+45松吉医科器械コード23-3219-00
大型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
大型表示トータルカウンタ ライン精機大型表示トータルカウンタライン精機(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7343質量(kg)3入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000MシリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
55,980税込61,578
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
システム機器部品 azbil(旧:山武)システム機器部品azbil(旧:山武)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 三菱電機M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)三菱電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
電子カウンタKCM50/51シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)電子カウンタKCM50/51シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット)ライン精機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から72日以内出荷
小型・軽量・低価格なリセット機能無しのトータルカウンタです。
用途事務機器、自動販売機、印刷機、遊技機械、各種リース機等の駆動回数管理用に使用。リセットリセット無し最高計測速度10Hz許容電圧変動±10%
小型電磁トータルカウンタ ライン精機小型電磁トータルカウンタライン精機
65,980税込72,578
1セット(10個)
9日以内出荷
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。取付方式パネル取付クリップバネ式リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度10Hz表示文字サイズ6桁・4.0×2.4(黒地に白文字)許容電圧変動-15~+10%RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源ミニッツメータ ライン精機セルフ電源ミニッツメータライン精機
6,698税込7,368
1個
52日以内出荷
セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。電池寿命7年(交換可能)表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm配線接続ネジ端子使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)パネルカット寸法(mm)50×25質量(g)60(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応
分離ケーブル(3m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)分離ケーブル(3m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブル表示機Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
RJ45 RS-232C5m Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RJ45 RS-232C5mPro-face(シュナイダーエレクトリック)
5,998税込6,598
1個
61日以内出荷
多点パワーコントローラ G3ZA omron(オムロン)多点パワーコントローラ G3ZAomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
仕様通信仕様RS-485規格海外規格UL/CSA認証保護構造IP20消費電力(W)5.9以下(最大負荷時)耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間)耐衝撃(m/s2)300(3軸6方向 各3回)耐振動10~55Hz/加速度50m/s2、X、Y、Z方向プロトコルCompoWay/F
オプション 排気チューブ 8M omron(オムロン)オプション 排気チューブ 8Momron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)8
オプション 交換フィルタ omron(オムロン)オプション 交換フィルタomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
オプション 交換ファンネル omron(オムロン)オプション 交換ファンネルomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換ファンネル主な用途エアパーティクルセンサ用
LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュールPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
多回路モニター CTケーブル 20m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 20mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
多回路モニター CTケーブル 2m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 2mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
多回路モニター CTケーブル 1m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 1mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
91,980税込101,178
1台ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
デジタルカウンタ DT-601CG ニデックドライブテクノロジーデジタルカウンタ DT-601CGニデックドライブテクノロジー
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。 AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。 各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。 RoHS 指令対応
仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
単相電力調整器 外部設定ボリウム G3PW omron(オムロン)単相電力調整器 外部設定ボリウム G3PWomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抵抗(Ω)2000
多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 omron(オムロン)多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器omron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)高速応答デジタルパネルメータ K3HB-Somron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ三菱電機
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)ネオアラーム 個別移報ユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
型番RN-RY
操作表示ユニット Panasonic(パナソニック)操作表示ユニットPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
ケーブルサポート(内器取付用) Panasonic(パナソニック)ケーブルサポート(内器取付用)Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
4日以内出荷
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル