FA現場のお役立ち情報
1,666件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)HG1P形ティーチングペンダントIDEC(和泉電気)
92,980税込102,278
1個
81日以内出荷
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ IDEC(和泉電気)HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチIDEC(和泉電気)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約2.1取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)IDEC(和泉電気)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
メカニカルカウンタ ライン精機メカニカルカウンタライン精機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
表示黒地白文字 6X4mmリセット押しボタン塗装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
検針用窓 アミ入りガラスタイプ Panasonic(パナソニック)検針用窓 アミ入りガラスタイプPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
付属品パッキン厚さ(mm)9外形寸法(縦×横)(mm)233×130
ケーブルサポート D125用 Panasonic(パナソニック)ケーブルサポート D125用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
32日以内出荷
材質SS400寸法(mm)(ケーブルサポートL)45構造スリムフレームキャビネット寸法(mm)(深さ)125
パワーメータPM3250本体 シュナイダーエレクトリックパワーメータPM3250本体シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
86日以内出荷
アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)アタッチメントPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
UV保護シート7型用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シート7型用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
UV保護シート7型ワイド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シート7型ワイドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
UV保護シート3.5型用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シート3.5型用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
UV保護シート15型用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シート15型用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
UV保護シート12型 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シート12型Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
20,980税込23,078
1台
51日以内出荷
UV保護シート10型用ワイド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シート10型用ワイドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
UV保護シート10型ワイド用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シート10型ワイド用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
UV保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)UV保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,288税込4,717
1台
66日以内出荷
SP5000用AUXコネクタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP5000用AUXコネクタPro-face(シュナイダーエレクトリック)
8,298税込9,128
1台
121日以内出荷
AC電源ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)AC電源ユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
15型用耐環境カバー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)15型用耐環境カバーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
33,980税込37,378
1台
86日以内出荷
12.1型用耐環境カバー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)12.1型用耐環境カバーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1台
81日以内出荷
10.4型用耐環境カバー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)10.4型用耐環境カバーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
76日以内出荷
ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器) タマオームホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器)タマオーム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付けアダプタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)壁面取付けアダプタPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,898税込10,888
1台
83日以内出荷
VESA取付けアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)VESA取付けアダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
CFast 32GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)CFast 32GBPro-face(シュナイダーエレクトリック)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
PE4000B用 CFastカード Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PE4000B用 CFastカードPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
インターフェイスカードオーディオ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インターフェイスカードオーディオPro-face(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
113日以内出荷
PS-5000用インターフェースカード2xRS-232C(アイソレーション) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用インターフェースカード2xRS-232C(アイソレーション)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
PS-5000用インターフェースカードProfibus DP マスター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用インターフェースカードProfibus DP マスターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ用FANキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ用FANキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
PS-5000用HDDユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用HDDユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
113日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ用UPSモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ用UPSモジュールPro-face(シュナイダーエレクトリック)
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ用ディスクアダプターユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ用ディスクアダプターユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
RTCバッテリーセット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RTCバッテリーセットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
データバックアップ用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)データバックアップ用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,198税込2,418
1個
73日以内出荷
時計データバックアップ用一次電池 (1 個入り)
CANopenマスターユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)CANopenマスターユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
FLEX NETWORKコネクター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)FLEX NETWORKコネクターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
18.5型ワイド用反射防止シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)18.5型ワイド用反射防止シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル