FA現場のお役立ち情報
1,666件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
369,800税込406,780
1個
14日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
249,800税込274,780
1個
14日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
369,800税込406,780
1個
14日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
マルチ指示計器 電子式零相電圧計 三菱電機マルチ指示計器 電子式零相電圧計三菱電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
相線式3P3W計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
計器用変圧器カバー 三菱電機計器用変圧器カバー三菱電機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様計器用変圧器カバー対応機種PD50H(F)・PD-100H (F) K
環境あんどん omron(オムロン)環境あんどんomron(オムロン)
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷
仕様●CPU:Intel Core i3/2GHz相当以上●メモリ:2GB(32bit OS)以上、4GB(64bit OS)以上●対応OS(必須環境):Windows7 32bit/64bit、Windows10 32bit/64bit、Windows Server 2008 R2 64bit、Windows Server 2012 R2 64bit、Windows Server 2016、Windows Server 2019●接続数:形EQ100-E最大接続数64●登録可能チャネル数:収集できる最大チャネ付属品スタートアップガイド、ライセンス証書品名ECOものづくり支援ツール環境あんどん画面サイズSXGA(1280×1024ピクセル)の解像度、HIGH color16ビット以上(フルカラー環境を推奨)
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ アドバンスド発紘電機/富士電機
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
直流電流計 三菱電機直流電流計三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
質量(kg)0.07シリーズY-2Nシリーズ寸法A(mm)43動作原理可動コイル形機種直流電流計サイズ(mm)64×60計器定格0-1MA
リレー出力ユニット Panasonic(パナソニック)リレー出力ユニットPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)ホテル向け省エネコントローラGR-C1Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
32日以内出荷
PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)PVストリング計測ユニット 子機Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
52日以内出荷
KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)KW2M-A 増設ユニットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
52日以内出荷
KW2M-A 基本ユニット Panasonic(パナソニック)KW2M-A 基本ユニットPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
52日以内出荷
KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルス Panasonic(パナソニック)KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルスPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
質量(g)基本ユニット:180、増設ユニット(電力計測):80、増設ユニット(電力計測+パルス出力、パルス入力、アナログ入力):85電源(V)100-240 AC、50/60Hz規格CE 、Korean S Mark 、Korean KC定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD(バックライト色:緑) 上段:5桁(7セグメント1桁+16セグメント4桁)、下段:6桁(7セグメント)記憶方式EEPROM(書換え回数100万回以上)、記憶内容:各種設定値、各種積算計測値定格消費電力基本ユニット:6VA、増設ユニット(電力計測、電力計測+パルス出力、アナログ入力):0.5VA/台、増設ユニット(パルス入力):1.0VA/台(AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式許容電圧範囲(V)85 ~ 264 AC(定格操作電圧の85~110%)使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて) 結露なきこと操作電圧(V)100~240 AC(基本ユニットに印加)
表示器 シリアルセツゾクケーブル 4M Panasonic(パナソニック)表示器 シリアルセツゾクケーブル 4MPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
表示器 カードレコーダ Panasonic(パナソニック)表示器 カードレコーダPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
32日以内出荷
表示器 PROFIBUS 通信ユニット Panasonic(パナソニック)表示器 PROFIBUS 通信ユニットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
表示器 デュアルポートインターフェイス Panasonic(パナソニック)表示器 デュアルポートインターフェイスPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
32日以内出荷
表示器 GT11用 前面保護シート Panasonic(パナソニック)表示器 GT11用 前面保護シートPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1セット(10個)
6日以内出荷
表示器 GT10交換用防水パッキン Panasonic(パナソニック)表示器 GT10交換用防水パッキンPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(10個)
32日以内出荷
表示器 GT707前面保護シート Panasonic(パナソニック)表示器 GT707前面保護シートPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1セット(10枚)
6日以内出荷
5.7型のスペースに7型を設置可能 7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT65,536色液晶を搭載 フレームがスリム SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 USBインタフェースを標準装備 PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ PLCの配線確認や動作確認が簡単! 表示器からPLCへプログラム転送
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32T-RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32 Panasonic(パナソニック)表示器 GT32Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32M-E Panasonic(パナソニック)表示器 GT32M-EPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32-RPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32-E用 防水パッキン Panasonic(パナソニック)表示器 GT32-E用 防水パッキンPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
22日以内出荷
表示器 GT03T-E 銀 Panasonic(パナソニック)表示器 GT03T-E 銀Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。 SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。 太陽光下でも優れた視認性 屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲 紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート 水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性 USBインタフェース標準装備
用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機液晶モニターTFTカラー液晶仕様SDメモリカードスロット装備シルバー質量(g)約240電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE
表示器 GT03-E 防水パッキン Panasonic(パナソニック)表示器 GT03-E 防水パッキンPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット(10枚)
22日以内出荷
表示器 GT02防水パッキン Panasonic(パナソニック)表示器 GT02防水パッキンPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1台
22日以内出荷
表示器 GT02用前面保護シート Panasonic(パナソニック)表示器 GT02用前面保護シートPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
LC4H-W パネルカバー Panasonic(パナソニック)LC4H-W パネルカバーPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
42日以内出荷
パネルカバー(黒色)を用意しておりますので、パネルカバーを取り替えることにより、パネル面のデザインを変えることができます。標準品のパネルカバーは、アッシュグレー色を標準装着しております。
種類LC4H-W用
HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1台
81日以内出荷
表示色65536色保護構造IP66(操作部)
SGD 43-A DK+ LASCARSGD 43-A DK+LASCAR
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)DC5~30RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンタ(I型) RS ライン精機メカニカルカウンタ(I型) RSライン精機
3,198税込3,518
1台
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズ MG(旧エム・システム技研)Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズMG(旧エム・システム技研)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
Webブラウザでデマンド監視。Eメール通報で注意警報メール受信。
電源電圧(V)100~240 AC
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPT MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPTMG(旧エム・システム技研)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付動作方式実効値演算形電源電圧(V)100~120 AC入力信号交流電圧表示桁数4
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DRMG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
測定範囲(℃)Pt 100(JIS'97、IEC):-200~+850、Pt 100(JIS'89):-200~+650)電源電圧(V)100~120 AC入力信号測温抵抗体(Pt100)表示桁数4
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル