絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • MOXA(288)
  • フエニックス・コンタクト(247)
  • WatchGuard(200)
  • omron(オムロン)(184)
  • アライドテレシス(104)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • オムロンヘルスケア(99)
  • SIEMENS(81)
  • 北陽電機(43)
  • 三菱電機(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • ワゴジャパン(17)
  • ハーティング(16)
  • CROUZET(14)
  • Lovato(14)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • MG(旧エム・システム技研)(12)
  • ABB(12)
  • ATEN(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュールユニット シリーズ名:easy EATON(イートン)モジュールユニット シリーズ名:easyEATON(イートン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーションメニュー、シミュレーション、オンライン通信が簡単に行えるため、このシリーズを直感的かつ簡単に使用することができます。 Eaton の easyE4 PLC は、さまざまな機能を搭載しています。内蔵の入力 / 出力でベースユニットによってタスクを制御しながら、拡張モジュールを使ってシステムをカスタマイズできます。また PLC はイーサネット及び NET インターフェースを備えており、最大 8 台のデバイスが相互に通信できます。追加のデバイスを接続してより複雑なタスクに使用することもできます。Eaton XC300 は、このシリーズのもう 1 つの機能として、最大 10 クラスタに並列実行可能で、Modbus TCP プロトコルにより、あらゆる E4 デバイスの中央 Master 制御システムとして使用できます。特長と利点:IIoT アーキテクチャの統合により、Cloud への移行が可能になります ユニットあたり最大 11 台のローカル拡張モジュールによる柔軟性 AC/DC / UC 混合接続( 12 / 24 V dc、24 V ac、100 → 240 V ac ) ベースユニットと拡張モジュールの組み合わせは無制限 イーサネット接続 188 個の入力および出力が使用可能 4 つのプログラミング言語 DCF77 同期 さまざまな視覚化オプション マルチレベルのパスワード保護と個々のユーザリスト このシリーズでは、12 → 24 V dc の動作電圧を用意しています 使いやすいソフトウェア 拡張モジュールとロジックモジュールを利用可能用途:Eaton の easyE4 シリーズは、ロジック、タイミングリレー、カウンタ機能、タイムスイッチ、PID、算術関数、演算関数、及び表示関数です。PLC にはインテリジェントな機能があるため、自動車、産業、建築、環境、海洋、光、及びショーなどのさまざまな用途に不可欠です。
仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●奥行き:110mm●コード番号:188-3485アズワン品番65-7350-49
制御リレーユニット シリーズ名:easy EATON(イートン)制御リレーユニット シリーズ名:easyEATON(イートン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーションメニュー、シミュレーション、オンライン通信が簡単に行えるため、このシリーズを直感的かつ簡単に使用することができます。 Eaton の easyE4 PLC は、さまざまな機能を搭載しています。内蔵の入力 / 出力でベースユニットによってタスクを制御しながら、拡張モジュールを使ってシステムをカスタマイズできます。また PLC はイーサネット及び NET インターフェースを備えており、最大 8 台のデバイスが相互に通信できます。追加のデバイスを接続してより複雑なタスクに使用することもできます。Eaton XC300 は、このシリーズのもう 1 つの機能として、最大 10 クラスタに並列実行可能で、Modbus TCP プロトコルにより、あらゆる E4 デバイスの中央 Master 制御システムとして使用できます。特長と利点:IIoT アーキテクチャの統合により、Cloud への移行が可能になります ユニットあたり最大 11 台のローカル拡張モジュールによる柔軟性 AC/DC / UC 混合接続( 12 / 24 V dc、24 V ac、100 → 240 V ac ) ベースユニットと拡張モジュールの組み合わせは無制限 イーサネット接続 188 個の入力および出力が使用可能 4 つのプログラミング言語 DCF77 同期 さまざまな視覚化オプション マルチレベルのパスワード保護と個々のユーザリスト このシリーズでは、12 → 24 V dc の動作電圧を用意しています 使いやすいソフトウェア 拡張モジュールとロジックモジュールを利用可能用途:Eaton の easyE4 シリーズは、ロジック、タイミングリレー、カウンタ機能、タイムスイッチ、PID、算術関数、演算関数、及び表示関数です。PLC にはインテリジェントな機能があるため、自動車、産業、建築、環境、海洋、光、及びショーなどのさまざまな用途に不可欠です。
仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:4●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●長さ:71.5mm●コード番号:188-3483アズワン品番65-7350-69
デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用 EATON(イートン)デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用EATON(イートン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Eaton I/O 拡張には、定格動作電圧 24 V dc、デジタル入力 24 V dc、トランジスタ出力 24 V dc が 8 個用意されており、EasyLink 経由で easy700、easy800、MFD-CP8 / CP10、EC4P、EC4E を使用可能 ES4P です。EasyLink 経由で使用できます コンパクト PLC 用リモート I/O システム
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●シリーズ:Easy●範囲:簡単●コード番号:221-3487アズワン品番65-7330-12
制御リレーユニット シリーズ名:easy EATON(イートン)制御リレーユニット シリーズ名:easyEATON(イートン)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:4●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●寸法:71.5 x 59.6 x 110 mmアズワン品番65-7358-47
モジュールユニット シリーズ名:easy EATON(イートン)モジュールユニット シリーズ名:easyEATON(イートン)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:4●入力方式:Analogue●電源電圧:24 V dc●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●実装タイプ:DIN Rail●奥行き:110mmアズワン品番65-7352-92
スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4 EATON(イートン)スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4EATON(イートン)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●電源電圧:100→ 240 V ac/dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110 mmアズワン品番65-7349-72
スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4 EATON(イートン)スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4EATON(イートン)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラム容量:32 GB●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110mmアズワン品番65-7328-75
通信(制御機器)