絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • RS PRO(4)
  • アライドテレシス(48)
  • ハーティング(14)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • ATEN(11)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • ORing(2)
  • 北陽電機(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • CROUZET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

通信(制御機器) :「RJ45」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル MOXAケーブルMOXA
2,298税込2,528
1本
当日出荷
各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
用途接続用オプションケーブル用。質量(g)150
シリアルケーブル シリアル接続ケーブル MOXAシリアルケーブル シリアル接続ケーブルMOXA
1,998税込2,198
1個
27日以内出荷から52日以内出荷
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
17,980税込19,778
1個
当日出荷から118日以内出荷
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
8ポートRS-232接続ボックス MOXA8ポートRS-232接続ボックスMOXA
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
1ポートギガビットイーサネットSFPモジュール MOXA1ポートギガビットイーサネットSFPモジュールMOXA
59,980税込65,978
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
RJ45およびSFPコンボポートを備えたMoxa PRP/HSR拡張モジュール MOXARJ45およびSFPコンボポートを備えたMoxa PRP/HSR拡張モジュールMOXA
279,800税込307,780
1個
102日以内出荷
DA-820C用Moxa 2ポートRJ45/SFPギガLAN PRP/HSRモジュール MOXADA-820C用Moxa 2ポートRJ45/SFPギガLAN PRP/HSRモジュールMOXA
259,800税込285,780
1個
102日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
37,980税込41,778
1個
29日以内出荷から113日以内出荷
世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
139,800税込153,780
1個
63日以内出荷
8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし)規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1)ポート数(LAN)2、(シリアル)8動作温度0~55℃保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ)コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
63日以内出荷
IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)150規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給)動作温度標準モデル:0~60℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給)再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
58,980税込64,878
1個
63日以内出荷から114日以内出荷
シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIXコネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485)保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND材質メタル動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃動作湿度(%RH)5~95保管温度(℃)-40~85入力電圧12~48VDC規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
通信(制御機器)