産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチシュナイダーエレクトリック当日出荷から60日以内出荷
産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック翌々日出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7330-56
WLAN APフエニックス・コンタクト税込¥70,378~¥63,980~