絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • omron(オムロン)(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • SIEMENS(68)
  • WatchGuard(47)
  • MOXA(21)
  • BLACKMAGICDESIGN(21)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • ATEN(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アライドテレシス(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • インタフェース(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • エスケイネット(SKnet)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(36)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

通信(制御機器) :「IC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • スイッチングハブ
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用 シュナイダーエレクトリック端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です
仕様●アクセサリタイプ:端子台●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7284-82
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス●コード番号:220-8713アズワン品番65-7329-90
端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用 シュナイダーエレクトリック端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用シュナイダーエレクトリック
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-81
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:Modicon Quantum シュナイダーエレクトリックPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:Modicon Quantumシュナイダーエレクトリック
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
Modicon QuantumシリーズModicon QuantumシリーズCPU I / O、及び拡張モジュール 通信モジュール 電源
仕様●併用可能製品:Modicon Quantumオートメーションプラットフォーム●メーカーシリーズ:Modicon Quantum●入力数:27●出力数:27●実装タイプ:ラックマウント●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7353-15
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7330-56
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7333-24
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 1 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7333-99
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7313-44
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 0.3 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7308-02
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMC シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMCシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7325-04
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7291-60
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
端子台 Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック端子台 Modicon TM5用シュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7329-26
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2794アズワン品番65-7313-57
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2792アズワン品番65-7287-93
ケーブル 接続ケーブル アナログ入力内蔵用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル アナログ入力内蔵用シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アナログ入力ケーブルは、1 つのオスコネクタとフライングリードを備えたフリーエンドを備えています。ケーブル長: 1 m
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:アナログ入力内蔵●範囲:Modicon M221アズワン品番65-7334-24
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチシュナイダーエレクトリック
939,800税込1,033,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mmアズワン品番65-7297-63
PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logic シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logicシュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon の●コード番号:219-9976アズワン品番65-7325-81
PLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motion シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motionシュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート出力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7295-07
通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用 シュナイダーエレクトリック通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用シュナイダーエレクトリック
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Modicon M258 PLC シリーズは、拡張モジュールオプションで構成されています。すべてのトランスミッタモジュールとレシーバモジュールに SoMachine ソフトウェアがプログラムされています。リモート I/O 間の通信に使用します取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線とメンテナンスを簡素化シンプルなインターロック式の機械部品です
仕様●アクセサリタイプ:リモート送信器モジュール●併用可能製品:Modicon M258●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:221-0026アズワン品番65-7329-62
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7296-99
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94
保護カバー XBTGT21.0、XBTGT2220、XBTGT2330用 シュナイダーエレクトリック保護カバー XBTGT21.0、XBTGT2220、XBTGT2330用シュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 剥離保護シートは、XBTGT2220-XBTGT2330-XBTGT21.0 シリーズと互換性があります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:XBTGT21.0 、XBTGT2220 、XBTGT2330アズワン品番65-7329-76
ケーブル XBT GH用 シュナイダーエレクトリックケーブル XBT GH用シュナイダーエレクトリック
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric インターフェイスケーブルは、長さが 20 m で、Advanced ハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBT GH●ケーブル長:20mアズワン品番65-7331-40
保護カバー XBTGT63.0、XBTGT5230用 シュナイダーエレクトリック保護カバー XBTGT63.0、XBTGT5230用シュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 剥離保護シートは、XBTGT63.0-XBTGT5230 シリーズに対応しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:XBTGT63.0 、XBTGT5230●コード番号:220-8825アズワン品番65-7334-43
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023アズワン品番65-7332-32
接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049アズワン品番65-7332-59
ケーブル 接続ケーブル TSXSCA62 TSXSCA64用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル TSXSCA62 TSXSCA64用シュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:TSXSCA62 TSXSCA64アズワン品番65-7333-28
ケーブル Cable Altivar 31、Altivar 31C、Altivar 32、Altivar 71、Altivar 312 Altivar Machine ATV320、 シュナイダーエレクトリックケーブル Cable Altivar 31、Altivar 31C、Altivar 32、Altivar 71、Altivar 312 Altivar Machine ATV320、シュナイダーエレクトリック
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●範囲:CANOpenアズワン品番65-7313-31
アダプタ XBTGTW用 シュナイダーエレクトリックアダプタ XBTGTW用シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
欠品中
Schneider Electric Adaptor は、Harmony XBT シリーズと互換性があります。ケーブル長は 0.2 m です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●HMI用途:XBTGTW●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7332-65
機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用シュナイダーエレクトリック
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7308-28
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235アズワン品番65-7298-57
コネクタ HMISTU、XBTGK2、XBTGT1、XBTGT2、XBTGT4用 シュナイダーエレクトリックコネクタ HMISTU、XBTGK2、XBTGT1、XBTGT2、XBTGT4用シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源コネクタは、Advanced Panel で使用します。製品互換性: XBTGT2、XBTGT4、XBTGT1、XBTGK2、HMISTU Harmony XBT シリーズの製品
仕様●アクセサリタイプ:電源コネクタ●HMI用途:HMISTU 、XBTGK2 、XBTGT1 、XBTGT2 、XBTGT4アズワン品番65-7329-89
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチシュナイダーエレクトリック
639,800税込703,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mmアズワン品番65-7300-55
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチシュナイダーエレクトリック
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mmアズワン品番65-7297-48
通信(制御機器)