ネットワーク機器 (17) カテゴリ: 通信(制御機器)ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7345-12
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7347-09
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7346-94
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7346-47
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7313-34
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920 アズワン品番 65-7271-84
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です
Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242 アズワン品番 65-7344-85
PLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570 アズワン品番 65-7346-86
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 電流範囲: 4 → 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 デバイス定格プレートが保存されました
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5647 アズワン品番 65-7333-11
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 データ形式:標準化された表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5653 アズワン品番 65-7331-88
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 データ形式の標準表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、入力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5648 アズワン品番 65-7330-16
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。EN61131-2 タイプ 1 / に適合する 16 デジタル入力 3 と入力します 1 導体技術でセンサを接続 1 ms 未満のフィルタ時間 デバイス定格プレートが保存されました
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5654 アズワン品番 65-7333-34
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658 アズワン品番 65-7330-36
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 電流範囲: 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5652 アズワン品番 65-7334-54
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。RS-485 形式のシリアル入力 / 出力チャンネル x 1 データは透過モードで送信されます 最大伝送速度は 230,400 bps に設定できます データビット、ストップビット、パリティの数を設定できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5655 アズワン品番 65-7330-10
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。4 つの IO-Link デバイスの接続 又は、ポートごとに 1 つのデジタルセンサ又はアクチュエータを接続します 3 導体技術による IO-Link デバイスの接続 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 3 導体技術でアクチュエータを接続 Master のパラメータデータストレージ 入力と出力の代替値動作をパラメータ化できます ポートごとに
仕様 ●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5659 アズワン品番 65-7330-71
WLAN AP フエニックス・コンタクト 税込 ¥ 70,378 ~ ¥ 63,980 ~