絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • 共立電子産業(2)
  • XP POWER(49)
  • omron(オムロン)(6)
  • コーセル(21)
  • TRACO POWER(264)
  • SIEMENS(30)
  • RECOM(25)
  • 三菱電機(15)
  • 富士電機(12)
  • TDKラムダ(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • エスコ(9)
  • SCHURTER(9)
  • PILZ(8)
  • ABB(7)
  • MEAN WELL(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「DC3V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829LITTELFUSE
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXLLITTELFUSE
13,980税込15,378
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●定格電流: 3A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NR LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NRLITTELFUSE
969税込1,066
1袋(10個)
翌々日出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)32ac/dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 紫長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 紫長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)LITTELFUSE
3,298税込3,628特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズLITTELFUSE
399税込439
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
689税込758
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
リテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXPLITTELFUSE
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Littelfuse 508シリーズ. Littelfuse 508シリーズの3ABヒューズは、高い定格遮断を備え、マルチメーターマーケットや同様の用途での1000 V ac/dcもの高エネルギー保護用に設計されています。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入LITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
6日以内出荷
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様●動作電流:2.2A●定格電圧:30V dc●動作時間:6.6s●保持電流:1.1A●電流 Max:100 A●長さ:7.4mm●高さ:14.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:170mΩ●電力損失:0.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6770アズワン品番65-8094-30
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse リード線付リセッタブルヒューズLITTELFUSE
1,098税込1,208
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装
電源(制御機器)