遮断 (72) 変圧・変換 (7) 電源コード/コンセント(FA) (3) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: SIEMENSすべて解除
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 3 相 + AUX、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様 ●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5204 アズワン品番 65-8068-89
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます
仕様 ●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203 アズワン品番 65-8052-68
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護
仕様 ●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175 アズワン品番 65-8069-15
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様 ●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229 アズワン品番 65-8052-38
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし
仕様 ●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193 アズワン品番 65-8052-35
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様 ●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231 アズワン品番 65-8052-77
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS 欠品中
ピンバスバー、3 相 10 mm2、58 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM601.-2 用に切断できます。極中心距離は少なくとも 150 mm です
仕様 ●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5202 アズワン品番 65-8069-19
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様 ●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165 アズワン品番 65-8052-42
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170 アズワン品番 65-8052-63
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179 アズワン品番 65-8052-40
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS 7日以内出荷
Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間)、8US1941 2AA03/04 用 60 mm カバーEAC 及び UL 認定
仕様 ●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:228-8255 アズワン品番 65-8074-33
シーメンス 端子 Alpha 1袋 10個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー用の 16 x 3/16 x 4 mm 導体接続( 1 x 10-35 mm 角)です。それは 24 グラムの純重量を有する
仕様 ●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2879 アズワン品番 65-8074-65
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180 アズワン品番 65-8052-41
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168 アズワン品番 65-8068-94
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169 アズワン品番 65-8069-54
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N ( FI N 左) x 1 : RCCB 4 極 + 8 x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左 12 MW カットテーブル
仕様 ●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5235 アズワン品番 65-8070-03
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )接触保護
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5172 アズワン品番 65-8052-60
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VT1 標準遮断容量 Icu:25 kA、415 V ac 3 極です。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1834 アズワン品番 65-8079-42
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178 アズワン品番 65-8070-12
シーメンス バスバーアダプタ Sentron SIEMENS 7日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 バスバーホルダ用の Siemens アクセサリ、3 相、極中心距離 100 mm 又は 185 mm です。EAC によって承認されてい
仕様 ●アクセサリタイプ:バスバーホルダー●範囲:Sentron●コード番号:226-2784 アズワン品番 65-8074-52
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 配電ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術である 6 本のケーブルがあります。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 V奥行きは 40.4 mm です 幅は 18.4 mm です EAC 認定
仕様 ●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1788 アズワン品番 65-8063-56
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP30/40 は、3VA15/25 1000 用のアクセサリです。幅は 210 mm です 高さは 203.2 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1867 アズワン品番 65-8063-42
シーメンス 端子 SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ボックス Terminal 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100/160 に使用されます。ワイヤストリッピング長: 12 mm EAC 認定
仕様 ●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1803 アズワン品番 65-8062-81
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 250 は、遮断容量クラス M ICU:55 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです幅は 100.4 mm です 高さは 26.7 mm
仕様 ●アクセサリタイプ:T コネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1876 アズワン品番 65-8063-20
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のドアカットアウト用カバーフレームには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構があります。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1826 アズワン品番 65-8079-47
シーメンス 端子 SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA1 IEC フレーム 160 は、遮断容量クラス H ICU:70 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです奥行きは 57.7 mm です 幅は 40 mm です 高さは 38.7 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1861 アズワン品番 65-8079-24
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格で、ドアインターロック付き IEC IP30 / 40 24 V dc 照明キットアクセサリで、3VA1 250 に使用しています。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1835 アズワン品番 65-8078-93
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805 アズワン品番 65-8063-15
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENS 欠品中
Pin busbar, 2-phase 10 mm2, 990mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)+AFDD
仕様 ●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5199 アズワン品番 65-8052-37
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 980mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)
仕様 ●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5210 アズワン品番 65-8052-74
シーメンス 補助スイッチキット SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 3VA ライン接続 4 m アクセサリは、COM800、COM060 で使用されています。さまざまな接続タイプが用意されており、制御キャビネット内のあらゆる接続要件を満たしています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術はです幅は 8.5 mm です 高さは 43 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1872 アズワン品番 65-8063-47
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens フロントバスコネクタオフセット接続技術( 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用)3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケースSiemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 62.7 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1830 アズワン品番 65-8079-38
シーメンス ブラケット Sentron SIEMENS 7日以内出荷
3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g
仕様 ●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369 アズワン品番 65-8061-19
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 8 mm で、IEC に準拠して最大幅は 25 mm です。承認 EAC
仕様 ●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9325 アズワン品番 65-8060-37
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の壁面取り付け型ロータリーオペレータ緊急停止 IEC IP65 24 V dc 照明キットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。保護クラス IP IP65 高さ: 75 mm
仕様 ●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1839 アズワン品番 65-8063-06
シーメンス 取り付けフレーム Sentron SIEMENS 7日以内出荷
Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277 アズワン品番 65-8062-14
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 0.4 mm で、IEC に準拠した最大幅は 35 mm です。承認 EAC
仕様 ●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9389 アズワン品番 65-8060-79
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP30 / 40 IEC IP30 / 40 3VA1 250 には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構が付属しています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするために、を実行します奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1831 アズワン品番 65-8079-55
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 100 / 160 / 250 / 400 / 630 回路ブレーカ用の固定用ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 40 g
仕様 ●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9408 アズワン品番 65-8061-73
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
分岐ユニット テンパール工業 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
相間バリア テンパール工業 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
端子カバー テンパール工業 税込 ¥ 2,858 ~ ¥ 2,598 ~