変圧・変換 (4) 無停電電源装置(UPS) (2) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: SIEMENSすべて解除
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。 RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABSSITOP PSE200U選択性モジュールSITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時
仕様 ●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃ アズワン品番 65-7212-37
Siemens UPS拡張モジュール SIEMENS 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:拡張モジュール併用可能製品:UPS 500S寸法:125 x 70 x 125mm奥行き:125mm長さ:125mm幅:70mmCE、cULus、ATEX、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS、CB. コンデンサ付きSITOP DC UPS. SITOP 24 V電源をSITOP UPS500で拡張すれば、短時間の電源障害に対して電源を数分間バックアップすることができます。大容量二重層コンデンサがPCの動作、アプリケーションデータ、及びソフトウェアアプリケーションのシャットダウンに十分な電力を供給します。SITOP PSU501S拡張モジュールを使用して(最大3台)、バッファ時間を増やすことができます。 IP65バージョンのSITOP UPS500Pは、長い金属製ハウジングに収められ、分散使用に最適です。. 特長と利点. データをバックアップしたりアプリケーションを閉じたりできるように、数分間24 Vのバックアップ電源を供給. メンテナンスフリー. 高温下でも長寿命. 最高周囲温度: +60 ℃. 短時間で充電. ガスを放出しないので換気不要. 制御キャビネットを使用せずに分散型で利用可能. 構成やPCベースのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツール. 製品用途の情報. 大容量二重層コンデンサが電源障害発生時に数分間橋絡します。時間は、PCベースのオートメーションシステムの安全なシャットダウンなど、通常の場合には十分です。USBインターフェイス及び無料のソフトウェアツールを使用して、PCと簡単に通信できます。 コンデンサは高温下でも長い寿命を誇り、周囲温度最大60 ℃でも使用できます。IP65保護等級のSITOP UPS500Pは、制御キャビネットの外に設置する分散構成にも対応しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応