絞り込み
ブランド
  • WICKMANN
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,838)
  • TRACO POWER(1,195)
  • Panasonic(パナソニック)(944)
  • SIEMENS(640)
  • テンパール工業(439)
  • 三菱電機(428)
  • XP POWER(353)
  • エスコ(327)
  • コーセル(317)
  • シュナイダーエレクトリック(314)
  • LITTELFUSE(310)
  • TDKラムダ(284)
  • 日東工業(272)
  • omron(オムロン)(224)
  • RS PRO(202)
  • MURATA(村田製作所)(165)
  • 富士電機(163)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • アメリカン電機(161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入 WICKMANN車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入WICKMANN
9,898税込10,888
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685アズワン品番65-8095-21
Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ WICKMANNWickmann ラジアルリードタイプ ヒューズWICKMANN
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装材質(本体)ナイロン方向(リード方向)ラジアル本体高さ(mm)8ワイヤー長(mm)18.8ワイヤーピッチ(mm)5.08動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤー径(Φmm)0.6
Wickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3AWICKMANN
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)15dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2AWICKMANN
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4AWICKMANN
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14mm高さ = 22mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 30Rmm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3AWICKMANN
39,980税込43,978
1箱(500個)
7日以内出荷
30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(≦30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 11.4mm高さ = 19.2mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 11.4 x 3 x 19.2mm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532 WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532WICKMANN
71,980税込79,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様動作電流 = 1.95A、定格電圧 = 24V dc、動作時間 = 0.5s、保持電流 = 1.1A、電流 Max = 20 A、長さ = 4.73mm、高さ = 1.25mm、幅 = 3.41mm、ターミナル材質 = はんだメッキ-銅、最小抵抗 = 0.06Ω、最大抵抗 = 200mΩ、電力損失 = 0.8W、動作温度 Min = -40℃、パッケージサイズ = 4532、シリーズ = 1812L定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1AWICKMANN
23,980税込26,378
1箱(500個)
7日以内出荷
ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm定格電圧(V)60dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.500MXP WICKMANNWickmann 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.500MXPWICKMANN
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508ヒューズ規格 = RoHS定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 3A 12V dc 1.5A 1袋 20個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 3A 12V dc 1.5A 1袋 20個入WICKMANN
8,298税込9,128
1袋(20個)
7日以内出荷
幅広い車載表面実装PPTC製品1206LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長: 鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途: USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 携帯電話 - バッテリとポートの保護 ディスクドライブ PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:3A●定格電圧:12V dc●動作時間:0.3s●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●長さ:3.4mm●高さ:0.85mm●幅:1.8mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:0.8W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:1206L●コード番号:174-0693アズワン品番65-8057-22
リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入WICKMANN
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:1A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.5A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:350mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0784アズワン品番65-8058-56
リセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入WICKMANN
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:7.6A●定格電圧:30V dc●動作時間:6s●保持電流:4.2A●電流 Max:100 A●長さ:32.4mm●高さ:1.1mm●幅:13.6mm●ターミナル材質:1/4硬質ニッケル●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:20mΩ●電力損失:2.9W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRP●コード番号:174-0895アズワン品番65-8059-07
リセッタブルヒューズ 1.8A 6V dc 1A 1袋 50個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 1.8A 6V dc 1A 1袋 50個入WICKMANN
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:1.8A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.3s●保持電流:1A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.04Ω●最大抵抗:120mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●寸法:1.8 x 1 x 0.75mm●コード番号:174-0778アズワン品番65-8057-29
車 ヒューズ 定格電流 1A 1袋 50個入 WICKMANN車 ヒューズ 定格電流 1A 1袋 50個入WICKMANN
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:1A●カラー:黒●本体材質:熱可塑性●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MINI Diode●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:174-0616アズワン品番65-8057-27
リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入WICKMANN
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695アズワン品番65-8095-58
Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ WICKMANNWickmann パネル取り付けヒューズホルダWICKMANN
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
電源(制御機器)