絞り込み
ブランド
  • ABB
  • BOURNS(34)
  • LITTELFUSE(29)
  • RECOM(15)
  • COOPER BUSSMANN(7)
  • RS PRO(5)
  • 富士電機(3)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(3)
  • GSユアサインフラシステムズ(3)
  • コーセル(2)
  • TRACO POWER(2)
  • WICKMANN(2)
  • SCHURTER(2)
  • Mersen(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日東工業(1)
  • テンパール工業(1)
  • 河村電器産業(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「R40」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブスバー ABBブスバーABB
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522アズワン品番65-8067-43
CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Inp ABBCR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler InpABB
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:28mm●コード番号:231-9467アズワン品番65-8065-95
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
Shunt operation release ABBShunt operation releaseABB
21,980税込24,178
1個
40日以内出荷
規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ ABBDINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ABB
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3UL60950、UL1310、GOST、CCC、CEスイッチング電源の CP-T シリーズCP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841アズワン品番65-7215-68
電源(制御機器)