絞り込み
ブランド
  • SAFT
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,839)
  • TRACO POWER(1,204)
  • Panasonic(パナソニック)(942)
  • SIEMENS(644)
  • 三菱電機(428)
  • XP POWER(381)
  • テンパール工業(342)
  • エスコ(328)
  • LITTELFUSE(321)
  • シュナイダーエレクトリック(320)
  • コーセル(314)
  • TDKラムダ(294)
  • 日東工業(268)
  • omron(オムロン)(224)
  • RS PRO(222)
  • MURATA(村田製作所)(169)
  • 富士電機(167)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • フエニックス・コンタクト(159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化チオニル リチウム1次電池 SAFT塩化チオニル リチウム1次電池SAFT
53,980税込59,378
1ケース(50本)
当日出荷
IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等サイズセル:1/2AA構造セル:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB)最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~+85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35
単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V SAFT単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6VSAFT
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状スタンダード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応
LS26500plus SAFTLS26500plusSAFT
95,980税込105,578
1セット(30個)
13日以内出荷
高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン高さ(mm)最大49.8公称電圧(V)3.6標準質量(g)48最大外径(mm)26関連資料(1.12MB)動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)8.5最大電流(mA)150最大ピークパルス電流(A)0.3
単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V ワイヤーリード SAFT単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V ワイヤーリードSAFT
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状ワイヤーリード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)