絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • TRACO POWER(514)
  • XP POWER(80)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • RECOM(27)
  • 三菱電機(25)
  • SIEMENS(24)
  • TDKラムダ(22)
  • エスコ(20)
  • 富士電機(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
  • PILZ(17)
  • LITTELFUSE(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • bitstrong(15)
  • BOURNS(14)
  • テンパール工業(13)
  • MEAN WELL(13)
  • UNIFIVE(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「dc2」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • dc24v電源
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO スイッチング電源 RS PRORS PRO スイッチング電源RS PRO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W RS PRORS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101WRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証
仕様出力電圧 = 36V dc出力電流 = 2.8A定格電力 = 101W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 97mm奥行き = 30mm効率 = 90.5%最低温度 = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+E RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+ERS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN43650定格電圧 = 250 V acオス/メス = オス実装タイプ = スルーホール実装ケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = MER Flat結線方法 = はんだDIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO microUSB車内充電器 RS PRORS PRO microUSB車内充電器RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バックプレーンコネクタ プラグ 2P,25A RS PRORS PRO バックプレーンコネクタ プラグ 2P,25ARS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
電源(制御機器)