絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,839)
  • TRACO POWER(1,193)
  • Panasonic(パナソニック)(945)
  • SIEMENS(639)
  • テンパール工業(439)
  • 三菱電機(428)
  • XP POWER(353)
  • エスコ(327)
  • コーセル(317)
  • シュナイダーエレクトリック(314)
  • LITTELFUSE(312)
  • TDKラムダ(284)
  • 日東工業(272)
  • omron(オムロン)(225)
  • RS PRO(201)
  • MURATA(村田製作所)(165)
  • 富士電機(163)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • アメリカン電機(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定化電源 ~DC120V マリンテック安定化電源 ~DC120Vマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
・軽量でコンパクト・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き・出力ON/OFFボタン付き・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き・温度調整冷却ファン付き・低ノイズ・リップル・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
安定化電源 ~DC60V マリンテック安定化電源 ~DC60Vマリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
・軽量でコンパクト・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き・出力ON/OFFボタン付き・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き・温度調整冷却ファン付き・低ノイズ・リップル・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-6005M質量(kg)約1.4出力電圧~DC60V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155最大出力20W保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護出力電流~5A(最大)入力電圧AC100V(50/60Hz)
マリンヒューズホルダー マリンテックマリンヒューズホルダーマリンテック
999税込1,099
1式
12日以内出荷
マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)接続簡単!過電流から機器や回線を保護絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPSスタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能100-300A対応の強導電性サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用100A-300Aの大きい電流向けバッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
配線用ブレーカー 2P マリンテック配線用ブレーカー 2Pマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
テンパール製
形式テンパール 2P-50A/60A/100A電圧(V)460接続方式表面型
マリンヒューズ マリンテックマリンヒューズマリンテック
859税込945
1式
4日以内出荷から12日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル最大300Aまで選択可能半透明なので、一目で切れたかどうかわかるM8サイズのスタッドがあれば使用可能下記4種類のヒューズの中から選択可MH-100AMH-150AMH-200AMH-300A
用途DC58V直流用バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
ノイズフィルター マリンテックノイズフィルターマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
電源回路などから発生するノイズを大幅に低減!耳障りなノイズを大幅に削減!取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付非防水タイプ3Aまでの電流で使用可能エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ
寸法(mm)86×50×35電圧AC/DC 240Vまで許容電流3A(最大)
電源(制御機器)