容量(高ラプチャー容量)あり
種類管型ヒューズ
シリーズ0 130
定格電圧(V)500
遮断電流(A)100000(@500V)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータなし
アプリケーション(カテゴリ)aM
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:取付けキットプレートアセンブリ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:620-3592
アズワン品番65-7252-39
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:423-2201
アズワン品番65-7228-39
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
幅(mm)71
色赤
材質(本体)プラスチック
規格NF
シリーズBatibox
取付け方法埋込型
IP等級IP00
ギャング数1
仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.
色黄
高さ(mm)67
材質(本体)プラスチック
規格NF
シリーズBatibox
設置場所乾燥した裏地
IP等級IP00
仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。
色黄
材質(本体)プラスチック
規格NF
設置場所乾燥した裏地
アース端子なし
IP等級IP00
プレートカバープレート
取付方式フラッシュマウント
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意
材質(本体)プラスチック
取付方式フラッシュマウント
全幅(mm)45
定格電圧(V)5DC
全高(mm)45
定格電流(A)1.5
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
仕様ARTEORシングルギャング表面実装バックボックス. シングルギャングバックボックス(英国、ドイツ、フランス仕様) 2モジュール用、シングルギャング 屋内外どちらの用途にも対応する設計
奥行(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。
材質(本体)ポリアミド
ケーブルCSA(mm2)2.5~10
仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)92
幅(mm)92
色パールアルミニウム
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)7.7
プレートカバープレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)237.5
色白
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)7.7
プレートフェースプレート
ギャング数1
仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用
取付方式フラッシュマウント
プレートサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用
プレートサポート
取付方式フラッシュマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
長さ(mm)92
幅(mm)92
色白
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)8
プレートカバープレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
プレートカバープレート
取付方式フラッシュマウント
仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意
長さ(mm)45
幅(mm)22.5
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)8.5
プレートブランキングプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。