Molex Premise Networks フェイスプレートMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。色白幅(mm)50タイプ(アウトレット)UK StyleRoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器テンパール工業税込¥12,078¥10,980
電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)税込¥7,588~¥6,898~