7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)90 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様Furse避雷針打ち込みスタッド. Furse避雷針打ち込みスタッドにより、アースロッドを地面に埋め込むことができます。この打ち込みスタッドは、手動又は動力ハンマーで銅結合ねじ込み式アースロッドを打ち込むのに適した設計の製品です。. 特長. 5~8インチ打ち込みスタッド. 用途. アースロッドを地面に打ち込んでもロッドのねじ山がつぶれないようカップリングと併用するようになっています。. 動力ハンマーとの併用に最適 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズ5/8
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様IEC/BS EN62561-4. Furse非金属DCテープクリップ. Furse非金属DCテープクリップは、建物又は構造物に導体を固定するように設計されています。. 特長. 高グレードのポリプロピレン. 取り付けが容易. 高い引き抜き負荷に対応. UV安定化. 引き抜き負荷が高くでも脆くない. 裸のテープとPVC被膜で覆われた銅 / アルミテープの色をマッチ. 用途. 導体テープの固定に使用 材質(本体)ポリプロピレン 導体サイズ(mm)(最大)25×3 タイプテープクリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。 材質(本体) タイプロッド-テープクランプ 径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG). Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅ケーブルを接続するための製品です。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 丸単線又はより線の導体とアースロッド間が低抵抗. 締め付けトルク: 12 Nm. 用途. アースロッドとケーブルの接続に使用されます。 材質(本体) タイプロッド-テープクランプ 径(Φmm)(公称避雷針直径)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様BS EN50164-1クラスH、BS 7430. Furseテープ結合クランプ. Furseテープ結合クランプを使用すれば、鉄骨構造に落雷保護システムを結合するのが簡単になります。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 最大テープ幅26 mmに適合. 用途. 鉄骨構造にテープを結合 幅(mm)26 材質(本体) タイプテープ結合クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)(最大)25×3
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷