絞り込み
ブランド
- CyberPower
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(162)
- LITTELFUSE(321)
- omron(オムロン)(168)
- Panasonic(パナソニック)(1,176)
- RS PRO(231)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(172)
- SIEMENS(474)
- TDKラムダ(293)
- TRACO POWER(1,309)
- XP POWER(383)
- アメリカン電機(165)
- エスコ(240)
- コーセル(261)
- シュナイダーエレクトリック(259)
- テンパール工業(445)
- 三菱電機(542)
- 冨士端子工業(159)
- 日東工業(367)
- 河村電器産業(1,837)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
特価

ST425 425VA/260W
CyberPower¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ST425JP用途ブリック型UPS幅(mm)115質量(kg)1.72高さ(mm)82.5奥行(mm)210出力NEMA5-15Rx8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)425RoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)260
CPJ1200用バッテリパック
CyberPower¥23,980税込¥26,3781個欠品中RBP0122用途CPJ1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.5本体寸法(mm)奥行130バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)94本体幅(mm)151
PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷PR1500JP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)24.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1050
CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷CP1200PFCLCDJP用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)11.3本体寸法(mm)奥行355定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)280本体幅(mm)100定格出力容量(W)780
CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷CP750PFCLCDJP用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10本体質量(kg)6.9本体寸法(mm)奥行260定格出力容量(VA)750RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)246本体幅(mm)100定格出力容量(W)525
PR1500用バッテリパック
CyberPower¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷RBP0050用途PR1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)12.4本体寸法(mm)奥行152バッテリー容量(Ah)17バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)174本体幅(mm)181
200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥119,800税込¥131,7801個欠品中OL1000ERTXL2U用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
LANマネジメントカード
CyberPower¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷RMCARD205用途LANマネジメントカード本体質量(kg)0.038本体寸法(mm)奥行76.5RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36.1本体幅(mm)54
CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用
CyberPower¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷CPJ500用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)4.1本体寸法(mm)奥行278定格出力容量(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)165本体幅(mm)92定格出力容量(W)300
CP750用バッテリパック
CyberPower¥18,180税込¥19,9981個4日以内出荷RBP0053用途CP750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:1個本体質量(kg)2.8本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)100本体幅(mm)65
PR1500RTXL2UJP用バッテリパック
CyberPower¥47,980税込¥52,7781個欠品中RBP0129用途PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)10.9本体寸法(mm)奥行314バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)67本体幅(mm)207
PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷PR1500RTXL2UJP用途2Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)30.7本体寸法(mm)奥行500定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)1200
PR1000用バッテリパック
CyberPower¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷RBP0060用途PR1000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)7.9本体寸法(mm)奥行196バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)151
OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥181,980税込¥200,1781個4日以内出荷OL2200RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1形状ラック/タワー規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600出力電圧(V)AC100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20入力電圧(V)100~125運転方式常時インバータ電源コード(m)3保存温度(℃)0~40容量(W)1440入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10設置方式ラック/タワー安全規格FCCクラスA/UL/BSMI/VCCI充電時間(時間)4容量(VA)2200蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90出力コンセント形状NEMA 5-20R出力コンセント数7
SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用
CyberPower¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷SL550UJP用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3.4本体寸法(mm)奥行169定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)151本体幅(mm)361定格出力容量(W)330
PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷PR750LCD3CJP用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750
SX750 750VA/450W
CyberPower¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷SX750UJP用途ブリック型UPS奥行(mm)81出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)3.5入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)310定格出力容量(W)450
200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥629,800税込¥692,7801個欠品中OL6KERTHD用途200V入出力常時インバータUPS仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台本体質量(kg)42本体寸法(mm)奥行720定格出力容量(VA)6000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)6000
200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥359,800税込¥395,7801個欠品中OL3000ERTXL2U用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2700
PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷RBP0112用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)5.81本体寸法(mm)奥行305バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36本体幅(mm)203
PR1500RTXL2UJP用バッテリパック用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷BP48VP2U02用途PR1500RTXL2UJP用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:4個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)30本体寸法(mm)奥行500バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433
OL2200/3000用増設バッテリ
CyberPower1個欠品中BP72V60ARTJP用途OL2200/3000用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)44本体寸法(mm)奥行600バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
OL2200/3000用バッテリパック
CyberPower¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷RBP0076用途OL2200/3000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:6個本体質量(kg)16.54本体寸法(mm)奥行440バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)65本体幅(mm)206
OL1000/1500用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個欠品中BP36V60ARTJP用途OL1000/1500用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)23本体寸法(mm)奥行430バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
OL1000/1500用バッテリパック
CyberPower¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷RBP0074用途OL1000/1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:3個本体質量(kg)8.8本体寸法(mm)奥行310バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)68本体幅(mm)160
PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷PR2000SLJP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1本体質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1800RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1800
PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷PR3000SLJP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷PR1000JP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用
CyberPower¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷PR1000LCDRT1UJP用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
PR750用バッテリパック
CyberPower¥28,380税込¥31,2181個32日以内出荷RBP0054用途PR750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)132
OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥142,980税込¥157,2781個4日以内出荷OL1500RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)1080
OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷OL1000RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷OL3000RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2160
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥494¥449 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら