星和電機(SEIWA)
高周波フェライトコア
豊富なサイズバリエーションによりお望みのサイズが選べます。
材質
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(128個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
内高(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07601199
E04FG191308
8
6.5
コア通線部内:1.3
19
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07601251
E04FG171308
8
6.5
コア通線部内:1.3
16.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07601260
E04FG200712
12
3
コア通線部内:0.7
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07601269
E04FG170808
8
5
コア通線部内:0.8
17
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07601278
E04FG221308
8
6.5
コア通線部内:1.3
22
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください