遮断 (32) 無停電電源装置(UPS) (32) 電源コード/コンセント(FA) (1) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
Network Management Card 3 EM シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。
規格 EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3 幅(cm) 12.1 保存温度(℃) -15~65 同梱部品 温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル 高さ(cm) 3.8 動作温度(℃) -5~45 通信ポート HTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP 正味質量(kg) 0.09 相対湿度(%RH) 0~95 認証マーク FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST 深さ(cm) 11.4
Network Management Card 3 シュナイダーエレクトリック 翌日出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
種類 デバイスの監視と管理 規格 EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6- シリーズ ネットワーク管理カード 幅(cm) 12.1 保存温度(℃) -15~65 同梱部品 Micro-USBケーブル、インストールマニュアル 高さ(cm) 3.8 動作温度(℃) -5~45 通信ポート HTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP 正味質量(kg) 0.08 相対湿度(%RH) 0~95 認証マーク FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST 深さ(cm) 11.4
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 120V 8x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様 ●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-36
APC Network Management Card 3 APシリーズ シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
PowerChute Network Shutdownをお使い頂くための必須オプションとなります。、セキュリティの強化、プロセッサの高速化、メモリ容量を増加。、UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。、※保証書付属しません。
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systems シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4492-35
APC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズ シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
APC PowerChute Network Shutdown Node Specialized OS 非仮想化環境 SSPCNSSPシリーズ シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷 から 10日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
APC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズ シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷 から 10日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
色 黒 種類 交換用バッテリーカードリッジ 取付方式 ラックマウント不可 幅(cm) 21 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 同梱部品 インストールガイド バッテリー電圧(V) 72 高さ(cm) 7.6 動作温度(℃) 0~40 バッテリー数 1 正味質量(kg) 11.7 相対湿度(%RH) 0~95 結露のないこと 深さ(cm) 40
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の Prinergy 取り付けプレートは、IEC60439 規格に準拠しています。Green Premium 製品
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8761 アズワン品番 65-8056-30
サーキットブレーカアクセサリ TeSys シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズ - ロータリハンドル取り付け用のレーザープロットツールです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●範囲:TeSys●コード番号:211-2540 アズワン品番 65-8059-74
アースストラップ 真鍮製 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Actassi 19 インチラック用アースリングストリップです。長さは 480 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●材質:真鍮製●コード番号:211-8775 アズワン品番 65-8058-14
分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643 アズワン品番 65-8060-02
取り付けベース TeSys シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル取り付け用のスペーサベースです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:TeSys●コード番号:211-2541 アズワン品番 65-8060-36
カバー NSXm 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズトグルエスカッション、Compact NSX 400/630、保護カラーGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSXm 400 ~ 630●コード番号:211-2662 アズワン品番 65-8060-27
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の従来型フリーエア熱電流によるライン面取り付けプレートです。ケーブル 3 本で正味重量 0.145 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8758 アズワン品番 65-8059-01
コネクタ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、12 本の部品から構成されたトルク制限ねじのセットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:Compact NSX DC●コード番号:211-2654 アズワン品番 65-8060-04
端子ねじシールド コンパクト シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ Terminal シールドは、3 極の NSX100 → 250 V dc に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:211-2670 アズワン品番 65-8059-71
取り付けプレート セルジー 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric のラインジープラグコンセントは、従来の 16 A のフリーエア熱電流を備えています。ケーブルは 4 本、正味重量は 0.045 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8762 アズワン品番 65-8056-62
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、ダブル L Terminal エクステンション付きの 3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:211-2639 アズワン品番 65-8059-96
端子 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズロングリア接続、Compact NSX、EasyPact CVS、630 A、2 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:ロングリア接続●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2658 アズワン品番 65-8059-63
コネクタ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズのねじバッグ、Compact NSX for EasyPact CVS です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:固定ねじ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2645 アズワン品番 65-8059-75
カバー NSX100 → 250 DC シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 100/160/250、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSX100 → 250 DC●コード番号:211-2655 アズワン品番 65-8060-24
カバー コンパクト シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ、Micro Logic 2 用の透明カバーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:211-2657 アズワン品番 65-8060-07
端子 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659 アズワン品番 65-8060-01
カバー NSXm 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663 アズワン品番 65-8059-94
端子 Compact NSX シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664 アズワン品番 65-8059-98
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760 アズワン品番 65-8057-47
ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
ヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様 ●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8939 アズワン品番 65-8062-49
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様 ●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8938 アズワン品番 65-8081-33
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズアルミ製裸線ケーブルコネクタは、3 つの部品から構成されています。 Compact NSX は、1.5 mm 2 ~ 35 mm 2 の 6 本のケーブルに対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2640 アズワン品番 65-8059-97
端子 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661 アズワン品番 65-8092-65
ヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様 ●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943 アズワン品番 65-8081-86
ヒューズブロック 482x332mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品