遮断 (3) 無停電電源装置(UPS) (1) 電源コード/コンセント(FA) (2) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
ブスバー 白 Acti9 iC60 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
ラッチングリレー Acti9 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applicationsThe Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様 ●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:120V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1634 アズワン品番 65-8059-40
バスバーコネクタ グレー Acti 9 iC60 1袋 4個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric 配電Schneider Electric 配電ユニットは、単一モジュールユニットです。グレー色で、1P+N コームバスバー用のコネクタ 4 セットがあります。特長と利点締付けトルクは 4Nm です用途 住居 小規模企業向け
仕様 ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●併用可能製品:Acti 9 iDPN, Acti 9 iDPN Vigi●コード番号:175-3657 アズワン品番 65-8057-89
ラッチングリレー Acti 9 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric インピーダンス適応補助装置 ACTi 9 は、照光式押ボタン iATLz によって制御します。IP 保護等級: IP20 水銀不使用
仕様 ●コイル電圧:240V●コード番号:221-1097 アズワン品番 65-8083-13
自動リクローザ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様 ●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102 アズワン品番 65-8081-55
Legacy Communications SmartSlot Card シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします
色 黒 種類 通信カード 取付方式 ラックマウント不可 幅(cm) 12.1 保存温度(℃) -5~45 同梱部品 RS-232ケーブル、ユーザマニュアル 高さ(cm) 3.8 動作温度(℃) 0~45 正味質量(kg) 0.08 相対湿度(%RH) 0~95 認証マーク UK PSTI 深さ(cm) 11.4