絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,839)
  • TRACO POWER(1,203)
  • Panasonic(パナソニック)(943)
  • SIEMENS(645)
  • 三菱電機(426)
  • XP POWER(376)
  • テンパール工業(342)
  • エスコ(329)
  • LITTELFUSE(319)
  • コーセル(318)
  • シュナイダーエレクトリック(316)
  • TDKラムダ(290)
  • 日東工業(271)
  • omron(オムロン)(225)
  • RS PRO(216)
  • MURATA(村田製作所)(171)
  • 富士電機(167)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • 冨士端子工業(155)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力スイッチサイエンス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VAプラグUSB Type-C
ACアダプター スイッチサイエンスACアダプタースイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンスUSB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)スイッチサイエンス
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40
電源(制御機器)