絞り込み
ブランド
  • エナジーサポート
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,839)
  • TRACO POWER(1,205)
  • Panasonic(パナソニック)(943)
  • SIEMENS(645)
  • 三菱電機(427)
  • XP POWER(379)
  • テンパール工業(342)
  • エスコ(328)
  • コーセル(318)
  • LITTELFUSE(317)
  • シュナイダーエレクトリック(317)
  • TDKラムダ(289)
  • 日東工業(270)
  • omron(オムロン)(225)
  • RS PRO(219)
  • MURATA(村田製作所)(170)
  • 富士電機(167)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • フエニックス・コンタクト(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-6用オプション品 エナジーサポートPC-6用オプション品エナジーサポート
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非限流形
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
PC-6用導体片 エナジーサポートPC-6用導体片エナジーサポート
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
適合高圧カットアウト:PC-6・HPC形(箱形30A用)種類素通し線形式FB容量(A)30
PC-6用導体片 50A エナジーサポートPC-6用導体片 50Aエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
区分屋内用高圧カットアウト
トリップコイル エナジーサポートトリップコイルエナジーサポート
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
LBSに後付け可能外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適
用途PFS-201/205シリーズ用定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)励磁電流(A)動作瞬時約4
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
769,800税込846,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
539,800税込593,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
限流ヒューズ用カットアウト エナジーサポート限流ヒューズ用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
限流F用カットアウト耐塩形 エナジーサポート限流F用カットアウト耐塩形エナジーサポート
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート気中開閉器 耐塩形エナジーサポート
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスケース標準採用環境に優しい省資源設計 リサイクル配慮型設計準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
PC-6用 タイムラグF エナジーサポートPC-6用 タイムラグFエナジーサポート
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
変圧器の単体保護に最適突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
LBS用導体片3本セット エナジーサポートLBS用導体片3本セットエナジーサポート
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
用途PFS-201用種別素通し・導体片定格電圧7.2kV内容3本1セット定格電流(A)200定格短時間耐電流(kA)8
限流ヒューズ(金具付) エナジーサポート限流ヒューズ(金具付)エナジーサポート
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
コンデンサ保護用限流ヒューズ省スペース・簡単取付
用途SC直付け用仕様消弧方法:限流ヒューズ付属品取付金具付動作特性万能形
限流ヒューズ エナジーサポート限流ヒューズエナジーサポート
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷
コンデンサ保護用限流ヒューズ省スペース・簡単取付
用途SC直付け用仕様消弧方法:限流ヒューズ付属品取付金具付動作特性万能形定格(A)7.2kV-40
万能形限流ヒューズ エナジーサポート万能形限流ヒューズエナジーサポート
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
PFH-2シリーズ用限流ヒューズ最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能
用途PC用、PFHシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズコンデンサの単体保護に最適
用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-7
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
PC-6用ヒューズ エナジーサポートPC-6用ヒューズエナジーサポート
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷
SOG制御箱無方向屋外樹脂 エナジーサポートSOG制御箱無方向屋外樹脂エナジーサポート
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
SOG制御箱 方向性屋外樹脂 エナジーサポートSOG制御箱 方向性屋外樹脂エナジーサポート
1個
取扱停止中
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
区分耐塩用高圧カットアウト
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
PC-7用導体片 エナジーサポートPC-7用導体片エナジーサポート
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
適合高圧カットアウト:PC-7形(箱形100A用)種類素通し線形式FB容量(A)100
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m) エナジーサポート気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m)エナジーサポート
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
開閉器付属同等品赤緑8mセット交換用
材質ポリエチレン製
気中開閉器用 にぎり (小判型) エナジーサポート気中開閉器用 にぎり (小判型)エナジーサポート
869税込956
1個
6日以内出荷
開閉器付属同等品交換用
材質プラスチック製
電源(制御機器)