特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類プラグ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様セーフティワッシャー付 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷

露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2)2 形状平刃
1個
469 税込516
当日出荷

耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
電流(A)15 電圧(V)125 適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
1個
429 税込472
4日以内出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5 付属品セーフティワッシャー 形状引掛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オーム電機2Pゴムプラグ
耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VCTF 2.0mm2×2芯まで
1個
229 税込252
当日出荷

オーム電機防水ゴムボディ
耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
1個
539 税込593
翌々日出荷

接続部分は棒形端子で便利です
定格電圧(V)125 コード長さ(m)2 定格電流(A)12 使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え) 出力電圧(V)100(50/60Hz) 容量(VA)30(30W)(最大) ブラック 本体質量(g)397 プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属 保護機能サーモスタット コード長さ(cm)約60
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

オーム電機レスロック
取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
取付方式瞬間接着剤
1袋(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷

おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W) コード長さ(m)3 使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オーム電機2P防水ボディ
耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
1個
589 税込648
翌々日出荷

220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)220~240(50/60Hz) 出力電圧(V)100(50/60Hz) 容量(VA)50(50W)(最大) ブラック 本体質量(g)484 プラグ入力対応プラグ:Cタイプ 保護機能サーモスタット コード長さ(cm)約60
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130(50/60Hz) 出力電圧(V)100(50/60Hz) 容量(VA)100(100W)(最大) ブラック 本体質量(g)459 プラグ入力対応プラグ:Aタイプ 保護機能サーキットプロテクター コード長さ(cm)約60
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷


1個
309 税込340
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)