絞り込み
ブランド
  • 行田電線
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,838)
  • TRACO POWER(1,194)
  • Panasonic(パナソニック)(957)
  • SIEMENS(639)
  • テンパール工業(439)
  • 三菱電機(426)
  • XP POWER(353)
  • コーセル(316)
  • LITTELFUSE(312)
  • TDKラムダ(279)
  • 日東工業(276)
  • エスコ(264)
  • シュナイダーエレクトリック(238)
  • RS PRO(201)
  • omron(オムロン)(181)
  • IDEC(和泉電気)(163)
  • 富士電機(162)
  • アメリカン電機(160)
  • 冨士端子工業(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード 3ピン 行田電線電源コード 3ピン行田電線(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(m)3定格電圧(V)125
国内用電源コードVFFプラグ付2M灰7A125V 行田電線国内用電源コードVFFプラグ付2M灰7A125V行田電線
2,498税込2,748
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.7×5.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V 行田電線国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V行田電線
3,500税込3,850
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(シース)ビニル材質(絶縁体)PVC識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V 行田電線国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V行田電線
7,998税込8,798
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.5規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1
国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V 行田電線国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V行田電線
37,980税込41,778
1箱(100本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.7×5.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
電源(制御機器)