交換用ファンomron(オムロン)当日出荷から4日以内出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
無停電電源装置omron(オムロン)8日以内出荷
<セットで使用するオムロン製UPSとの接続検証>オムロン製UPSとの接続検証を実施し、以下の組み合わせにおいて問題なく動作することを確認しておりますので、安心してご使用いただくことが可能です。接続検証済みオムロン製UPSとセットでご使用いただくことで、オムロンにて3年保証を行います。セットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、保証対象外です。上記の表にてセットとなる組み合わせをご確認いただき、必ずオムロン製UPSとセットでご使用ください。<19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具を同梱>国内外の様々なラックメーカの19インチラック(JIS/EIAラック)に取り付けができるよう、様々なタイプの取付用金具を同梱(※)しており、Basic PDUのラックへの取付方法の確認および取付用金具の選定や手配を行う必要がありません。※オムロンホームページ上に、同梱された取付金具を使用した取付方法を掲載予定です。ラック内環境などの影響により取り付けられないケースもある為、すべての19インチラック(JIS/EIAラック)への取り付けを保証するものではありません。<無償保証期間延長/オンサイト保守サービスの内容がBasic PDUでも適用>セットでご使用いただくオムロン製UPSにて、無償保証期間延長/オンサイト保守サービスをご購入いただいたお客様は、各サービス申込時に、ご購入いただいたBasic PDUの製品番号をオムロン製UPSとあわせてご記載ください。ご購入いただいたサービスと同一のサービスをBasic PDUにもご提供いたします。対象のUPSは、前頁に記載の接続検証済みオムロン製UPSのみが対象です。対象となるオムロン製UPSとのセットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、サービスをお受けいただくことは出来ません。<ご愛用者登録をいただいたお客様には「交換品先出しサービス」を提供>オムロン製UPSとあわせてご愛用者登録いただきますと、保証期間内に故障した場合、お申込みいただいた翌営業日に交換品をお送りする、交換品先出しサービスをお受けいただけます。<スライド式取付金具を同梱>アルミボディ側面のスライドレール部分に、同梱されている取付金具を入れてスライドさせることで、取付ピッチを自由に設定することが可能です。(0Uタイプのみ)
用途19インチラック(JIS/EIAラック)に搭載されたオムロン製ラックマウント型UPSより給電を受け、Basic PDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。付属品取扱説明書×1、補足説明書×1、製品番号ラベル×4、19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具(ケージナットM5・ナベ小ネジM5-12mm・タッピングネジM5-12mm・トラス小ネジM4-12mm・ナベ小ネジM5-35mm・ローレットナット)ケーブル長(m)電源ケーブル:約3定格入力電圧(V)125相数単相2線(アース付)保証期間3年 ※但しオムロン製UPSと接続してセットで使用すること安全規格電安法取得規格電源ケーブル:電安法定格出力電圧(V)125使用期間(年)設計上標準:7(周囲温度 -5℃~40℃)
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
分岐ユニットテンパール工業税込¥37,378~¥33,980~
相間バリアテンパール工業税込¥1,538¥1,398
端子カバーテンパール工業税込¥2,858~¥2,598~