絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,839)
  • TRACO POWER(1,204)
  • Panasonic(パナソニック)(942)
  • SIEMENS(645)
  • 三菱電機(428)
  • XP POWER(384)
  • テンパール工業(342)
  • エスコ(328)
  • シュナイダーエレクトリック(320)
  • LITTELFUSE(315)
  • コーセル(314)
  • TDKラムダ(294)
  • 日東工業(268)
  • omron(オムロン)(224)
  • RS PRO(222)
  • MURATA(村田製作所)(168)
  • 富士電機(167)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • フエニックス・コンタクト(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点火トランス azbil(旧:山武)点火トランスazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
耐圧防爆形点火トランス azbil(旧:山武)耐圧防爆形点火トランスazbil(旧:山武)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
許容周囲温度(℃)-20~55取付け方法Φ11取付け穴(4か所)容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)定格使用時間連続塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや質量(kg)約43消費電力(W)60以下関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
ACアダプタ接続ハーネス azbil(旧:山武)ACアダプタ接続ハーネスazbil(旧:山武)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
仕様●CMSシリーズ全機種対応●ハーネス長:20cm
誘導雷サージ防止器 azbil(旧:山武)誘導雷サージ防止器azbil(旧:山武)
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
質量(g)約240材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)消費電力(W)2以下保存温度(℃)-20~+60取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)耐衝撃性490m/s2以下標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
電源(制御機器)